細部にまで工夫を凝らした収納ボックス。閉まった感覚がハッキリわかる優れもの。
色カプチーノ
磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。
押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。
積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。
引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。)
便利なインデックスシール付きです。
移動が楽なストッパー付
色カプチーノ
材質天板,外枠,引出し:ポリプロピレン(PP)、前パネル,前倒れ防止具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
耐荷重5kg
ケースやラックの間に置くだけで、便利なスペースができます。
色カプチーノ
材質スチロール樹脂
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
上からはかがまず引き出せる上取っ手。下からは軽い力で引き出せる引出構造。たわみにくい丈夫な天板。間に置くだけで収納力を高める連結棚。シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
色カプチーノ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
上からはかがまず引き出せる上取っ手。下からは軽い力で引き出せる引出構造。たわみにくい丈夫な天板。間に置くだけで収納力を高める連結棚。シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂
色ホワイトクリア
作業服の整理、備品や部品の整理整頓に最適です。
引き出し前面が透明のため、中に収納したものがすぐに分かります。
前枠付なので、積み重ねてもたわみにくくなっています。
色カプチーノ
包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂
色ホワイトクリア
フィッツユニットケースに取り付け可能なストッパー付キャスターです。
色カプチーノ
質量(kg/セット)0.2
適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ
質量(kg)0.2
材質(車輪)ナイロン
材質(軸)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
自由な組み合わせで押入れをフル活用。
各種サイズの押入れに対応できる、幅39cmと幅44cm、奥行74cmの押入れベーシックアイテム。
押入れ半間に2個並べて使える、幅39cmのレギュラーサイズと、
より幅広でたっぷり収納できる、幅44cmのワイドサイズの組み合わせで押入れをフル活用できます。
色カプチーノ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます。
備品や部品の整理整頓に最適です。
前枠付きで、積み重ねてもたわみにくい設計です。
色カプチーノ
仕様別売品のフィッツ差込式キャスター(ストッパ付)対応可(444-9070)
材質天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。収納用品を置くスペースはないけれど細々とした物が溢れている、そんな場所でも使いやすいミニサイズです。
色ホワイト/クリア
材質ポリプロピレン
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×370×162
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×325×115
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ストッパー付キャスターです。
適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ
セット内容ストッパー付き 2個/ストッパーなし 2個
幅(mm)40
質量(kg)0.2
色カプチーノ
高さ(mm)75
材質(車輪)ナイロン
奥行(mm)55
材質(軸)スチール
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード