4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ 調整しやすい光軸マークつき 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
質量(g)約2.6 タイプ溝型 保護構造IEC60529規格 IP50 出力NPN 検出距離溝幅: 3.6mm 標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと) 応差0.05mm以下 スリット幅(mm)3.6(溝幅) 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式変調光
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタを本体に内蔵 振動にも安全なロック付きコネクタ 入手しやすいM3ねじ取りつけ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲
質量(g)約2.4 タイプ溝型 保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート 制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式変調光
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)