狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm
関連資料(0.2MB)
1個
¥15,880
税込¥17,468
5日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用
トラスコ品番857-1633
適合機種SI-4120A
全長(mm)152
質量(g)180
先端幅(mm)32
シャンク形状丸10.2Φ
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
トラスコ品番753-3195
全長(mm)155
質量(g)220
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
フロントフォークのダストシールやオイルシールを取り付けるためのガイド。滑らかな表面に仕上げることで挿入時の損傷を防ぐ。6サイズ設定し、ほとんどのオートバイ用フロントフォークに対応。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フロントフォークのシリンダーカートリッジを取外す際の供回りを押さえる工具。カートリッジを取り外すことで内部のオイルを完全に排出することが可能。
ミニ/フルサイズモトクロッサー、現行トレールモデルまで対応する様々なタイプをラインナップ。
材質スチール
全長(mm)350
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。
セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番838-4804
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途ボールジョイント・タイロットエンドの取りはずし
トラスコ品番814-7931
適合機種A-302
部品番号1013
1本
¥8,888
税込¥9,777
6日以内出荷
DRCフォークシールドライバー用のリプレースメントアダプターセット。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター
ストローク(mm)89
差込角(mm)10
速度2100bpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
#09020774デュアルフォークレシーバー用のチェーンフックアダプタ
1式
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。
アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50
■握りりやすいフランジ形状ボディ■
持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。
■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■
フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。
■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■
プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
上側が1-1/8インチ、下側が1.5インチのテーパードフォークコラムに対応するためのアダプターセット。1-1/8インチ用にセットしたCRC-1に本アダプターを装着してクラウンレースの切削加工を行います。
適合(フォークコラム)Φ39.8mm
材質(カッター)ハイスピード鋼
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。付属ピン(ステムアダプター)は7種類のサイズを設定し、様々なバイクに対応。スタンドの高さを20mmずつ、7段階の調節が可能。フロントフォークを外す整備をする場合はこちらが便利。
用途フロント周りのメンテナンスに欠かせないスタンド。
寸法(幅W×奥行D)(mm)505×680
耐荷重(kg)200
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×350××680
上下調整7段階
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0065。モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50。販売備考:フォーク径40-50mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:40-50mm。材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS。使用箇所:フォーク。内容量[数量]:1セット。特記事項:モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
用途モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50
材質ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS
色ブラック/レッド
商品(関連商品)品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
使用箇所フォーク
サイズ(mm)40-50
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。
スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。
適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)
質量(g)870
外形寸法(mm)50Φ×90
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
クラウンレースをフォークコラムから引き抜くための専用工具。
ツール先端のアダプターでクラウンレースを掴み、上部のハンドルを回すことで容易にクラウンレースを引き抜くことが可能。
1″、1-1/8″、1-1/2″のフォークコラムに対応。
質量(g)320
寸法L(mm)351
寸法B(mm)320
寸法D(inch)1・1-1/8・1-1/2
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
キングキャリアシリーズ(GAMOH)をナット止めフロントホイールに取り付けるアダプター(※クイックレリーズ用は別のアダプターとなります。)
汎用性が高く、固定に前フォークのキャリア取り付けダボを必要とするキャリアのほとんどに対応
サビに強いステンレス製
左右1セット(2個付き)
用途前フォークにキャリア取り付けダボが無い場合のナット止めフロントホイール用アダプター
材質ステンレス
穴径(Φmm)(ハブ心棒通し)10
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。
ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。
スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。
スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。
別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。
CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596)
YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597)
Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)
質量(kg)7
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×680×710-850、折りたたみサイズ:
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×670
高さ調節15.5mm毎に9段階の調節が可能
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
アズワン品番65-9262-01
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
仕様インジケータタイプ 電圧バッテリタイプ 単四電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V寸法 18 (Dia.) 146mm重量 40g直径 18mm長さ 146mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max +50℃安全カテゴリレベル CAT III単四乾電池2個、取扱説明書。. 埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用した場合、安全隔離トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. RS Pro Volt Stick Pro 非接触電圧インジケータ. Volt Stick Pro は、高品質の RS Pro ブランドのペンスタイルの非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。これは、電気技術者、技術者、または専門家にとって不可欠なツールです。 特許取得済みのフォークチップを使用して設計されており、優れた選択性を実現します。これは、最大感度がフォークの つの突起の間にあるためです。Volt Stick Pro には、従来の低選択性インジケータとして使用するクリップインシャントとともに、より大きなケーブルやヒューズ用のチップアダプタも付属しています。. 特長と利点:. 電圧が検出されると点灯する強力な赤いライトチップ 完全絶縁 高度2000 AC 電圧 230 AC 1000 AC の非接触検出 バッテリ: 1.5 バッテリ 個( AAA )(付属) 動作温度 -10℃ 50℃ 頑丈なダブルモールドケース 安全規格 CAT III 1000V. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード