32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE 呼び25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE 呼び40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
耐熱温度(℃)90
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
539 税込593
当日出荷

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品対応。排水管の上部に垂直に接着により接続する商品です。
適合VP40/50・VU40/50対応 全長(mm)30 耐熱温度(℃)80 外径(mm)58.5
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 接続方式ストレート 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップ(弁)付きなので、フタをしたまま電子レンジで加熱できる便利な容器。 蒸気を適度に逃がし、蒸れすぎや、乾燥から食品を守り、おいしく温められます。 もちろん冷凍もできるので、オールマイティーに使える容器です。 アルコールや酸、アルカリ等の強い食品の保存も、安心してご使用できます。(耐薬品性に優れています)
寸法(mm)191×130×H64 容量(mL)940 レンジ
1セット(1セット)
429 税込472
4日以内出荷

フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き
1ケース(60箱×1個)ほか
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフラップシリーズの密封性能を高めた4辺ロックのパッキン付保存容器です。フラップ(弁)を開けて使えばフタをしたまま電子レンジ加熱調理が可能です。上手に蒸気を逃がし、適度な湿度を保ちながら、尚且つ内容物が破裂しても電子レンジの庫内を汚す事はありません。ロック機構はヒンジタイプで壊れにくく、油や酢、アルコールに対する耐久性も高く、食器洗い乾燥機で洗う事も可能、パッキンは取り外しや取付けの容易な、はちまき式を採用しているので、溝幅が広く洗いやすい構造です。パッキンのカラーは2色あります。
1ケース(36箱×1個)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。蒸気をうまく逃がしてくれるので水っぽくならず美味しく温められ、食材が破裂してもレンジ庫内を汚しません。透明性が高く中身がよく見え、目安の目盛も刻印されています。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き、溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、コスパに優れたシリーズです。
1ケース(80箱×1個)ほか
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。 冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ! 蒸気を逃がすエア弁付。 開けやすいフラップ。
材質ポリプロピレン 容量(mL)280 形状正方形 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×55 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(4個)
299 税込329
翌々日出荷

蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。 冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ! 蒸気を逃がすエア弁付。 開けやすいフラップ。
材質ポリプロピレン 形状長方形 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(4個)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。 てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。 フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。 蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。
寸法(mm)93×77×175 容量(mL)300
1セット(1セット)
309 税込340
4日以内出荷

しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。 てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。 フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。 蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。
寸法(mm)120×93×220 容量(mL)700
1セット(1セット)
409 税込450
4日以内出荷

しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。 てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。 フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。 蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。
寸法(mm)134×188×H140 容量(L)1
1セット(1セット)
519 税込571
4日以内出荷

しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。 てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。 フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。 蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。
寸法(mm)112×82×207 容量(mL)500
1セット(1セット)
359 税込395
4日以内出荷

しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。 てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。 フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。 蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。 乾物やお菓子、ペットの小物の整理等様々なシーンで活用できる大きめサイズ。
寸法(mm)158×75×255 容量(L)1.5
1個(1個)
499 税込549
4日以内出荷

しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。 てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。 フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。 蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。 乾物やお菓子、ペットの小物の整理等様々なシーンで活用できる大きめサイズ。
寸法(mm)169×90×275 容量(L)2.0
1個(1個)
519 税込571
4日以内出荷