形状フランジ
呼び圧力10K
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
形状フランジ
呼び圧力10K
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
形状フランジ
呼び圧力5K
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状フランジ
呼び圧力10K
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状フランジ
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
形状フランジ
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
形状フランジ
呼び圧力5K
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
タイプJIS10K
使用圧力10K
最高使用温度(℃)100
呼び圧力10K
リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径250
関連資料(0.07MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
サイズ(A)125
呼び径5B【塩ビ管】125
呼び径(B)5
穴数8
呼び径(A)125
ボルト穴数8
最高使用温度(℃)60
内径(mm)125
使用圧力(kPa)10
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC
規格5K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
呼び圧力10K
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径300
関連資料(0.07MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径250
関連資料(0.07MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径300
関連資料(0.07MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状フランジ
呼び圧力10K
形状フランジ
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC
規格5K
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄
タイプベローズ式
形式ベローズ式
使用温度範囲(℃)183以下
最高温度(℃)183
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
材質(コック)(弁体)ステンレス鋼
接続JIS 10K FFフランジ
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
寸法n-h(mm)4-15
材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼
流れ方向横→横、上⇔下
材質(ストレーナ)ステンレス鋼
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725
アズワン品番67-2353-14
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式TS式
接続TS式
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状丸形
材質(ステム)C3601
材質(スラストワッシャ)PTFE
材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC
材質(ボンネット)PVC
材質(フタ)(弁)PVC
材質(ストッパー)(ナット)PVC
材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM
材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP
テーパ 1/T1/34
材質(ピン)(固定)PVC
材質(ブッシュ)PVC
バルブ種類グローブバルブ
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
形式サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続JIS 10KFFフランジ
最高使用温度(℃)183
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
材質(ストレーナ)SUS
最小作動差圧0.03MPa
Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597
アズワン品番65-8031-54
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
円形だから貼るだけ、カット不要
剥がれにくく、サビないからトラブル削減
剥がしたあとの糊残りが無い
用途配管のフランジの保管・輸送に
ブラスト・塗装時のマスキングに
さび止めの難しい、RTJトフランジに
形状フランジドット
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB)
図解NoMP2530E-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,付属品部品 フランジボルト_No.15、MP4130E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.6、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.21、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.27、MP4030E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.12、MP8030E-K マフラ,付属品部品 フランジボルト_No.6、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.39、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MP8030E-K リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.51、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.14、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータなど
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoMSA513R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、MS330CAS-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.24、MSA513-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.23、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.27、MRS60-302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS415EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.23、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、BEP50 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.23など
1セット(5個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
部品名称フランジボルト
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoBSA-420JDAS エンジン(シリンダ)部品_No.210、VSM-1020 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット)部品_No.15、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.17、BSA-410S シリンダ部品_No.17、BSA-411CS シリンダ部品_No.17、BSA-411AS シリンダ部品_No.17、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、BSA-420JDSG G-4S エンジン シリンダ部品_No.210、BSA-420JDESG G-3 エンジン シリンダ部品_No.210、MS510ESR-2K クランクケース、バルブ部品_No.18、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.18、BSA-411S シリンダ部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 エンジン シリンダ部品_No.210、BSA-420JAS エンジン シリンダ部品_No.210、BSA-420JDESG G-4S エンジン シリンダ部品_No.210など
1個
¥210
税込¥231
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ