材質ステンレス
耐熱温度(℃)250
厚さ(mm)50
全長(mm)170
仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル
材質鋼線
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼
ねじ2分ネジ(1/4インチ)
寸法(Φmm)6
材質(ねじ部)スチールワイヤー
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質ワイヤー
軸径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼
ねじ4分ネジ(1/2インチ)
寸法(Φmm)8
材質(ねじ部)スチールワイヤー
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
厚さ(mm)50
全長(mm)150
仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付
材質鋼線
線径(Φmm)0.2
長さ(m)1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
質量(g)900
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に
仕様ロングブラシ
材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線
寸法(mm)Φ35×460H
質量(g)39
シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
¥319
税込¥351
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。
毛材ナイロン
全長(mm)200
ねじ径(inch)W1/2
材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
モノタロウ
¥649
税込¥714
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)鋼線
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。
インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用
軸径(Φmm)3、6
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)
適合Φ3mm、Φ6mmコレット
質量(g)1000
長さ(m)1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6
質量(g)350
毛材ナイロン
全長(mm)315
直径(Φmm)(シース部)1
材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス
アズワン品番8-3136-11
ブラシ寸法(mm)Φ2×15
1袋(3本)
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
寸法(mm)20×20×710
質量(g)100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成単品
タイプ = ドリルクランプ。。RSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。. 43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。
電源(V)AC100
消費電力(W)130
定格電流(A)無負荷時 1.5
電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)
回転数(min-1[r.p.m])5000~10000
付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ
質量(kg)2.9
軸径Φ10mm×P1.5
研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100
本体サイズ(mm)210×120×155
定格使用時間(分)20
コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270
入数58点
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
アズワン品番68-1855-46
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
関連キーワード