人気の密閉容器フレッシュロックにぴったりの専用スプーン。
フレッシュロックの容器の中にスプーンを入れたままフタが閉められます。
1杯5ccの小さじ1なので、計量スプーンとして使える。
調味料入れの密閉、中身の取り出し、計量がスムーズに行えて、普段使いに大変便利です。
種別スプーン
フレッシュロックの「角型 300」にぴったりの専用スプーン。フレッシュロックの容器の中にスプーンを入れたままフタが閉められます。1杯5ccの小さじ1なので、計量スプーンとして使えます。調味料入れの密閉、中身の取り出し、計量がスムーズに行えて、普段使いに大変便利です。5個入り。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
サイズ(mm)幅32×長さ87.5 すくい部/高さ16
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
フレッシュロックの「角型 500」にぴったりの専用スプーン。フレッシュロックの容器の中にスプーンを入れたままフタが閉められます。1杯15ccの大さじ1なので、計量スプーンとして使えます。調味料入れの密閉、中身の取り出し、計量がスムーズに行えて、普段使いに大変便利です。5個入り。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
サイズ(mm)幅45×長さ105 すくい部/高さ25
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状角型
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃):-20℃~60℃
材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコン
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
材質ステンレス(SUS410)
本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。
風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。
材質飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン
形状角型
機能ロック機能付き
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
材質上蓋/トライタン樹脂 中蓋・ハンドル/ポリプロピレン
形状丸型
材質(本体)飽和ポリエステル
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)-20~60
材質(パッキン)シリコン
材質ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)-5~60
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
関連キーワード