20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプV型 車輪径(Φmm)25 材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm 適合レールV型フラットレール(No.945、946)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm)30~40 寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプY型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車Y型(Y型レール用) トラスコ品番148-2140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
489 税込538
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC 付属品取付ビス 表面処理ゴールド焼付塗装 ねじ穴数14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品19、21mmソケット 材質(本体)クローム鋼材 本体質量(kg)1 本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30 材質(ソケット)クロムバナジウム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1個ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)