32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマシューボックス
クローゼット収納にぴったりのシューボックスです。溢れがちな靴の収納に最適です。前扉はフラットになるため、収納しやすく取り出しやすい設計です。
ナチュラル 材質ポリプロピレン
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプの靴箱です。 中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。
用途シューズボックス オープンタイプ 仕様中棚付(固定) 材質スチール塗装仕上げ 質量(kg)55 ホワイトグレー タイプシューズボックス オープンタイプ16人長靴用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1600 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×375×355(上段H110、下段H230) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷

上履き・下履きを区別して収納できる、オープンタイプの靴箱、長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ 材質スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
66,400 税込73,040
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
ナチュラルグレー 区分本体 シリーズシューズボックス 列数4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×330×1590 なし グリーン購入法適合 適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2 適合ベースSX-B4D5F4 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16人用。本体・扉/スチール、焼付塗装 把手/ABS樹脂(キャッチ付) 窓/ポリカーボネート、ネームプレート(紙サイズ19×53)入※くつ箱タイプはネームプレートなし
仕様可動棚※中棚は取り外し可能です 材質スチール ライトスモーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1790 なし
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

三島精器ロングシューズボックス
エコ商品
ロングタイプのシューズボックスです。ロングブーツや長靴などの収納に大変便利です。
材質スチール セミホワイト グリーン購入法適合 中棚有り
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3段式になっており使い勝手がいいシューズケースです。棚板は取り外しが可能です。棚板と扉の間は210mm空いており長靴が収納できる構造になっています。
仕様完成品 付属品棚板、シリンダ錠 トラスコ品番462-7610 材質スチール 質量(kg)61.0 ホワイト 高さ(mm)1790 タイプ9人用/3列3段 奥行(mm)515 間口(mm)900 シリンダ錠式
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1台
1,698 税込1,868
欠品中

オカムラ(岡村製作所)シューズラック
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm)350 タイプ60 奥行(mm)975 間口(mm)グレー 1マス有効寸法(間口mm)40 1マス有効寸法(高さmm)15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり収納できるロングな靴棚玄関収納大容量でたっぷり収納できる5段のシューズラック。 高さのあるロングタイプで、下段には長靴やブーツを収納できます。大家族や靴を何足もお持ちのご家庭に。 靴と傘が一緒に収納できて便利です。靴ベラや洋服ブラシがかけられるフック付。
材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×31×122.5
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタあり 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 チャコールグレー 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東洋事務器工業長靴用トレーボックス
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
用途用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。 種類オープン 仕様完成品 トラスコ品番462-7873 材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)61.2 ニューグレー 高さ(mm)1790 タイプ可動トレー21個付 奥行(mm)380 間口(mm)900
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷


生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お客様のご要望に応え、内寸奥行きを27.5cm→30cmにリニューアル!。見た目もオシャレなルーバータイプのシューズボックスです。 ルーバー仕様でいつでも爽快! 可動棚で自由自在にセッティング! 2台を上下に重ねて設置する事も可能! 最大収納数約28足!
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても 質量(kg)(約)16.5 タイプ28人用 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×34.5×93 素材パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板 なし 内寸(cm)【内寸左】56.5×30/【内寸右】27.5×30
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
成分塩化カルシウム 商品タイプシートタイプ
1個(2枚)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オアシスプランニング万能シリカゲルの除湿剤
靴やブーツ、下駄箱の除湿に。洋服ダンスやクローゼット、押し入れの除湿に。大事な貴重品、宝飾品、金庫内の除湿に。
1個(450g)
1,198 税込1,318
翌日出荷

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。 材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ) 全長(mm)275 質量(g)880 刃幅(mm)17.5 最大開口(mm)50 差込角(DR)3/8(9.5mm)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

多くのお客様のご要望に対応できる未晒無地の手提げ袋です。こげ茶の3本撚りの紙手紐がアクセント!手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズにでき、在庫する場合にもかさばりません。
材質未晒クラフト紙 未晒無地
1パック(25枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積水マテリアル消臭・抗菌スプレー NS
生活空間を快適に。ナノトタルで消臭・除菌習慣!セキスイ『ナノトタル』は、天然ミネラルの自然のパワーで、消臭・抗菌する無臭タイプのスプレーです。消臭剤でもない、芳香剤でもない…消臭剤でもない、芳香剤でもない…ミネラルイオンがニオイを分解し、嫌な臭いを消臭します。空気を洗う天然ミネラルミスト。悪臭や有機物質を分解消臭し、その効果は優れた持続力を発揮します。
用途衣類、クローゼット/毎日使用しニオイが気になるスーツやシャツなどに・エアコン、空気清浄機/フィルターにスプレー・部屋干し/なま乾きのイヤなニオイに・ゴミ箱/生ゴミやカビのニオイに・ベビー用品/ぬいぐるみやおもちゃなどに・布製家具、寝具/ベッドやソファー、カーテンなどに ・トイレ/トイレカバーやマットなどに・スポーツ用品、着ぐるみ/用具やロッカーなどに・自動車車内/飲食やタバコのニオイ、シートやマットにスプレー・ペット用品/シートやマット、ペットキャリーなどに ・インソール、靴箱/ブーツやスリッパなどに 危険物の類別非危険物
1ケース(20本×260mL)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書 質量(g)約595 外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三島精器3足収納シューズボックス
エコ商品
室内用スリッパ、外回り用の靴、通勤用スニーカーや女性用ブーツなど、通勤や仕事が終わってからのお出かけなど、シーンに合わせて履き替える方が多くなりました。3足収納できるシューズボックスならスマートに収納できるほか、通勤時に靴を持ち歩く必要もなくなり、荷物を減らすことが出来ます。
仕様4列3段(12人用)、扉なし、窓なし、鍵なし、シューズトレー対応(L-87M) 材質スチール 質量(kg)50 セミホワイト タイプ12人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×350×1775 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】245×349(中棚200)×540(上段100、中段208.5、下段208.5) グリーン購入法適合 アジャスター有り 中棚有り
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

3モードの着圧マッサージ、むくみをほぐし老廃物除去、絞り上げてセルライトを圧迫し、リンパの流れを促進。遠赤外線コードヒーター搭載。遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促しマッサージや搾り上げの効果が更にアップ。冷え性の改善にも期待ができます。特殊加工から生まれた湯の花シート。玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然北投石が有する機能的特長に95%まで近づけたパウダーシートです細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。つま先から太ももまで包むエアーバッグ。ピッタリと隙間なく配置されたエアーバッグにたっぷりと送り込まれる空気の圧力により脚全体を絞り上げ、心地よく揉み解します。
材質【ブーツ】帆布地【エアーホース】シリコン【コントロールボックス】ABS樹脂 寸法(mm)【コントロールボックス】213×198×88 質量(kg)【ブーツ】3【コントロールボックス】1.5 サイズ(cm)20~28 消費電力(W)【加熱】65~75【気圧】13~23 電源AC100V~240V 50~60Hz(DC24V 4A) 長さ(cm)【ブーツ】9.3 アズワン品番68-5100-82 タイマー15分 ふくらはぎ周り(cm)45 大腿廻り(cm)58
1個
247,998 税込272,798
3日以内出荷

フエニックス・コンタクトフェルール端子
仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931 アズワン品番65-7538-58
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXVGA Ferrule Lead
エコ商品
仕様VGAフェルールリード. このClever Little Box製のVGAケーブルは、オスVGAプラグとブーツレースフェルールの自由単を備えています。 この非常に長い業務用グレードのケーブルは、カスタムメディアのセットアップにおけるフィードスルー用途に最適です。 この取り付けの簡単なケーブルは、現場で自由端を終端できるので、かさばるVGAコネクタが届かないような場所にもアクセスできます。. 特長と利点. ; 取り付けの簡単なフリーエンド ; 業務用グレードケーブル ; ケーブルコア: 3 x 同軸ペア、5 x 信号ワイヤ、1 x スクリーン. このシリーズの内容:. ; 品番< 741-2728&#x27;) 741-2728/: 50 m VGA - 自由端ケーブル ; 品番< 741-2725&#x27;) 741-2725/: 30 m VGA - 自由端ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)