38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状メネジ取付用 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bd(Φmm)13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用 材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用) 流体空気・水 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bd(Φmm)7.4
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途低圧用・小型・低圧汎用型 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気・水・鉱物系作動油 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm)2.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体)真鍮 流体水・温湯 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄 流体空気・鉱物系作動油 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)ソケットに準拠 バルブ構造バルブ無 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。 「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。 「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く) 「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。
用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)158 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法L(mm)62.5 寸法H(mm)六角29 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020] 寸法b(Φmm)16 相手側取付サイズRc3/4 ねじ径TR3/4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用 流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)SUS 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ無 最小曲げ半径(mm)135 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型 エアホース仕様エア用ゴムホース
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)