42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 寸法R(mm)0.6 角度M(°)60 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。 仕様ベケなし 材質(車輪)プラスチック タイプベケなし 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様取り付け板付き 材質プラスチック 直径(Φmm)(有効)35 タイプA型 最大荷重(kg)約3
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アイタイプ 車輪径(Φmm)66 材質(車輪)ナイロン タイプアイタイプ 種類滑車 基本使用荷重(t)0.02 寸法B(mm)66 使用ロープ径(mm)(最大)9
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。 滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。 三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個 付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個
1セット
5,400 税込5,940
4日以内出荷

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所プーリーブロック
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。 仕様ベケ付 材質(車輪)プラスチック タイプベケ付 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応用バンドを使用し、48.6Φのパイプに取り付けるためのプラスチック製滑車です。
1個(2個)
3,998 税込4,398
14日以内出荷

水本機械製作所スライド滑車
エコ商品
車輪径(Φmm)20 質量(g)41 材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック 種類滑車 使用ロープ径(mm)~7 材質(枠)ステンレス 車数1 車溝幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠) 寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

中学校3年生力学的エネルギー 鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属 直径(Φmm)50 有効径(Φmm)44 支柱の高さ(mm)215 支柱径(Φmm)8
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。 トラスコ品番204-8793 材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール) 質量(g)41 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 寸法L(mm)54 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)1.5 使用ロープ径(mm)~7 材質(枠)ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8412-86
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の滑車です。ワイヤーに取り付けるクリップが付いています。
1個(5個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

プラスチック製の滑車です。22~25Φまでの丸パイプにご使用ください。
1個(5個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ 材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車) 寸法(mm)1100×800×2200
1個
99,880 税込109,868
8日以内出荷

ナリカ滑車 P-6N
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも 材質プラスチック(本体)、金属(支持枠) 寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
1組
5,900 税込6,490
6日以内出荷

中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g) 寸法(mm)370×590
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチック タイプメッセンジャーワイヤ用 耐荷重N(kgf)7 許容荷重(daN)2.94
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑車式で、軽い力で、より強力に腰部を固定できる中幅タイプ、滑車式の補助ベルトなので、引っ張る力の弱い女性やご高齢の方でも軽い力で締め上げられ、より強い固定力が得られます。快適に装着していただける通気性に優れたメッシュ生地を使用した中幅タイプ。2本のV型補助ベルトとプラスチックステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンプラ製滑車を採用。 スムーズに水平移動できます。 パイプに掛けて蝶ナットを締め付けるだけるだけで簡単に設置できます。
仕様●サイズ:W61×D188×H42mm●材質:鉄ローラー/エンジニアリングプラスチック アズワン品番67-7378-28
1個
19,602 税込21,562
4日以内出荷

ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験 セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース 材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属 寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215 電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売) 穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10 測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g) 最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g) 【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
26,000 税込28,600
5日以内出荷