138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中の材料がよく見える透明のボウルガラスと比べて割れにくいプラスチック製なので安心 ガラスボウルよりも軽く、子供でも持ちやすい
材質飽和ポリエステル樹脂 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)-30~+140 電子レンジ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて扱いやすいプラスチック製ボウル。深さがあるため食材を混ぜやすく、持ちやすい縁のカーブ形状。銀イオンの抗菌仕様。
材質ポリプロピレン グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23.4×10.8
1個
269 税込296
当日出荷

抗菌。 洗浄機対応。 電子レンジ対応。
耐熱温度(℃)-20~120 材質ポリプロピレン 電子レンジ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスベルNポゼ ボウル
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー
材質本体=PP トラスコ品番833-8982 ホワイト サイズ24型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×234×108 耐熱温度(℃)110
1個
359 税込395
当日出荷

クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 動画あり
肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。 美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。電子レンジ対応可能。
用途様々な調理に 材質ポリカーボネイト樹脂 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)抗菌 片口ボール ナチュラル
エコ商品
抗菌 洗浄機 電子レンジOK
耐熱温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Boschコンパクトキッチンマシン専用のアクセサリーです。 専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。 混ぜる、こねる、泡立てる2つ以上の材料を別立てで調理したいとき。 また、菓子ケーキ用と肉魚用と分けて使用したいときに便利です。 専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
材質プラスチック 容量(L)3
1個(1個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

cotta 蓋付きプラスチックボウル 3個セットのSサイズ用の蓋です。
材質PP 外寸(mm)直径155 対応IH調理器具不可、オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 電子レンジ
1個
79 税込87
4日以内出荷

cotta 蓋付きプラスチックボウル 3個セットのMサイズ用の蓋です。
材質PP 外寸(mm)直径193 対応IH調理器具不可、オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 電子レンジ
1個
109 税込120
4日以内出荷

cotta 蓋付きプラスチックボウル 3個セットのLサイズ用の蓋です。
材質PP 外寸(mm)直径229 対応IH調理器具不可、オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可 電子レンジ
1個
159 税込175
4日以内出荷

材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パンの発酵や冷蔵庫での保管にも便利な蓋付きのプラスチックボウルです。蓋をずらせば電子レンジの使用も可能です。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質PP ホワイト 容量(L)S:1.0、M:1.9、L:3.2 外寸(mm)S:155×H86、M:193×H108、L:229×H127 耐熱温度(℃)120
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス 種別電子レンジ用 電子レンジ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルクローズ形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。
材質全面強化ソーダガラス 耐熱温度(℃)120
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「Maceta」PlasticPotは、植物をより引き立てるプラ鉢です。厚みのあるデザインと程よくマットな質感で、インテリアにも最適。工夫された鉢底の水抜き構造により、排水性と用土こぼれ防止を実現しました。リサイクルプラスチックを使用し、屋外でも安心して使える耐久性も備えております。
1個
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Richell(リッチェル)シェリー ボウル
電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。深さがあり、混ぜやすい形状。
材質ポリプロピレン 仕様電子レンジOK.、食洗機OK、抗菌加工 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


「Maceta」PlasticPotは、植物をより引き立てるプラ鉢です。厚みのあるデザインと程よくマットな質感で、インテリアにも最適。工夫された鉢底の水抜き構造により、排水性と用土こぼれ防止を実現しました。リサイクルプラスチックを使用し、屋外でも安心して使える耐久性も備えております。
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルブリケータ―用プラスチックボウルです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名ルブリケータ―用プラスチックボウル
1個
3,998 税込4,398
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC7 : J3M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 5 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9319 アズワン品番65-8010-16
1個
49,980 税込54,978
欠品中

1箱(40個)
16,980 税込18,678
当日出荷

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC13 : J120M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9338 アズワン品番65-8010-17
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355 アズワン品番65-7983-31
1個
49,980 税込54,978
欠品中


Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R プラスチック製ボウルはプラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3398 アズワン品番65-8024-21
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R-Z プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3377 アズワン品番65-8032-55
1個
31,980 税込35,178
欠品中

1箱(40個)
19,980 税込21,978
当日出荷

Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3183 アズワン品番65-8035-80
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3189 アズワン品番65-8026-93
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3518 アズワン品番65-8028-37
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3192 アズワン品番65-8027-70
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1100L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3300 アズワン品番65-8028-94
1個
11,980 税込13,178
欠品中