114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。 感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。 食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液 規格食品添加物殺菌料
1箱(18L)ほか
3,598 税込3,886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:70%以上 溶解所要時間溶解3~4時間
1セット(10錠×10袋)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

1箱(100錠)
2,398 税込2,638
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6%バイゲンラックスは、次亜塩素酸ナトリウム6%の殺菌剤です。 次亜塩素酸ナトリウムは、食中毒対策、飲用水の殺菌、浴槽水の殺菌及び感染症対策等幅広く使用されています。 使用方法につきましては、製品段ボールの<使用方法>を御確認下さい。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白など 効果殺菌 材質ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン 規格食品添加物殺菌料 化学式NsCLO 液性アルカリ性 比重1.08~1.10(20℃) 性状無色から淡黄緑色の液体・塩素臭がある 平均分子量74.45
1箱(2.1L×6本)ほか
5,698 税込6,154
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用 繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別No.1 タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:55% 溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
1箱(2.5kg×4袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
1個(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素濃度を測定する試験紙です。 ●SPT-50は3項目の測定が可能で、プールの水質チェックに適しています。
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。 粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
用途飲料水、プール、受水槽の遊離残留塩素の管理に。 TGK品番428-80-63-05 セット内容色見本ボックス、丸型フタ付き試験管×3本、遊離残留塩素用DPD分包×50回分、収納用ビニールケース 測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 アズワン品番3-7590-01
1セット(50回分)
8,498 税込9,348
当日出荷

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 使用場所介護現場 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 質量(kg)2.5 主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安10Lの水に対し15~30g TKG品番9-1319-0501 TKG品番(2017)6-1179-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品添加物・殺菌料で飲用水・食品及び機器具・床の殺菌、 漂白に優れた効果を発揮します。
効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%溶液 使用の目安(調理器具の殺菌)水10Lに対しバイゲンラックス10~20mL 使用場所キッチン
1個
759 税込820
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1組(100枚)
5,210 税込5,731
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プール向け残留塩素濃度計
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル 付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書 測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1 測定項目遊離塩素 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃ 分解能0.01ppm(mg/L) 機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 光源(発光波長)LED@525nm
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
仕様防塩素加工 材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス 厚さ(mm)41 直径(Φmm)300 質量(g)700 精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ 動画あり
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。 セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース 寸法(mm)115×55×107 測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0 本体質量(g)260 試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に 付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番481-0384 電源単4電池×4 測定範囲(mg/L)0.00~5.00 本体質量(g)約1095 精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L) 分解能0.01mg/L 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。 操作が容易で、早い結果判定
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器
RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。 仕様簡単水質検査キット (低濃度) セット内容ポリ製試験管×2本 測定範囲0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0 測定項目残留塩素 仕様1ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等 付属試薬DPD試薬No.1 50錠
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式 材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11 ストローク数(回/分)1~200 移送可能粘度(mPa・s)100以下 移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個 測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156 アズワン品番61-4433-61
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトDPD残留塩素PH測定器1
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm) 測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6 タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式 アズワン品番64-9532-31
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。 仕様【吸光レンジ】0~2.5Abs【使用薬品】遊離塩素:0.02~2mg/L全塩素:0.02~2.00mg/L セット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)61×155×35 質量(g)230 電源単4形アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0 表示カスタムLCD 測定方法DPD法 最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L 測定対象遊離残留塩素、全残留塩素 測定原理吸光光度式 使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入) アズワン品番65-8114-45
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

A-Gas Japan残留塩素計
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造
仕様サンプリングタイム:1(回/秒) 寸法(mm)ディスプレイ:41×34 測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L) 電源単4電池×6 測定方式DPD方式 測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L) 測定時間10秒以下 分解能0.01ppm(mg/L) 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長525nm) 校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L) 使用環境温度(℃)(本体)0~+50 使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと) 検出部シリコンフォトダイオード
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。 標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・O調整)。 現場使用に適した防滴構造。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1、遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10 測定範囲遊離/全残留塩素:0.00~3.50ppm(mg/L) 質量(g)320 電源単4電池×6 検出方式シリコンフォトダイオード 測定方式DPD方式 測定精度±0.02ppm(mg/L):1.00ppm(mg/L)において 分解能0.01ppm(mg/L) 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長:525mm) 校正0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L) 測定時間(秒)10以下 画面表示寸法(mm)41×34 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期1秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

1 NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業 動画あり
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)。遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水 セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個 測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm) 取扱説明書(0.79MB)
1セット
9,350 税込10,285
3日以内出荷