種別厚手30m巻
紙厚(g/m2)80
EBM品番5963800
1セット(24個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
TKG品番9-0848-0601
長さ(m)20
規格特厚
1個(24本)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
除菌タオルは乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、温度設定された除菌水が噴射され、1枚ずつまかれた状態で出てきます。
清潔でニオイもないので、食中毒や感染予防にも役立ちます。
ボタンひとつでスピーディに除菌タオルが1~50本まで連続製造できます。
従来商品の改良型になり、側面に設置されていたスイッチ類を正面に移動させ操作性が向上しました。
チャイルドロック機能付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×540×450●質量(kg):14●定格電源:AC100V/50~60Hz●消費電力(W):470●補水方式:ポンプ式●給水タンク容量(L):2.2●排出方式:自動コンベア●使用環境(℃):5~35●タオルの長さ(cm):18、24、30、36、42(5段階)●商品番号:ETO8501●カタログコード:9-0848-0501
アズワン品番67-5739-18
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体
材質外装/ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大300
本体寸法(mm)212×426×339
水槽容量(L)1.4
機能保温機能、おしぼり湿気調整機能
アズワン品番7-5973-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布
速度約16本/分
カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
お肌に優しい天然成分配合ノンアルコールで、お肌に優しい天然成分を配合しています。様々な細菌やウィルスなどに対して優れた効果を示しています。ニオイ成分を吸着分解し、消臭効果があります。
材質ボトル/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1000
主成分混合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、その他
幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
大腸菌・黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮する除菌マット用除菌液。
用途除菌マット用除菌液、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
材質ジェミニ型除菌成分、水
トラスコ品番368-5624
液性弱酸性~中性
TKG品番9-1451-1001
TKG品番(2017)6-1300-0801
1個(4L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイプ紙
モーニングケアから清拭まで幅広く使える衛生的で使いやすい個包装のおしぼりです。
仕様●ロングサイズ●仕様:厚手●シートサイズ(mm):260×600●入数:1パック(50本入)●材質:レーヨン不織布(丸エンボス加工)●成分:カチオン系成分他●無香料●ノンアルコール
アズワン品番7-4476-07
1パック(50本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エンボス加工で拭き心地の良いおしぼりです。
個包装で衛生的です。
平型のおしぼりで場所を取らずコンパクトに収納できます。
用途飲食店やテイクアウトに。
アウトドア用に。
軽いお掃除に。
材質パルプ
タイプ平
寸法(縦×横)(mm)178×240
1パック(100枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
可愛いクジラのプール。
ご家庭にあるホースで水道の蛇口と繋げば尻尾部分からシャワーが出ます。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用)
質量(kg)2.69
寸法(cm)201×196×91
水量(L)200(高さ18cmまで入れて)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
タイプ不織布
色(柄)乳白無地
子どもだけではなく大人も一緒に楽しめる大型のビニールプール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(cm)200×147×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1520×460
水量(L)540(高さ34cmまで入れた時の目安)
質量(g)4700
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
家族で楽しめるロングサイズのプールです。底面はクッション性があるので心地良いです。プール壁は幅広いIビーム構造なので、ふくらませれば縁に腰掛けられます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)6500
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約305×183×56
水量(L)高さ36cmまで入れて約1050
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
曲線デザインでサイドが一部クリアカラーのプールです。家族で楽しめるロングサイズのプールです。底面はクッション性があるので心地良いです。プール壁は幅広いIビーム構造なので、ふくらませれば縁に腰掛けられます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)4700
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約262×175×56
水量(L)高さ36cmまで入れて約770
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
シンプルデザインの大型プール 家族で使えるゆったりファミリーサイズ。ブルーとクリアの組み合わせがとっても涼しげ 飽きのこないシンプルなデザイン。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)3800
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約229×152×48
水量(L)高さ33cmまで入れて約600
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
大型ファミリーサイズのプール。背もたれ付きで大人も座れるラウンジがあります。飲み物ホルダーも2ケ所にあってプールでのんびり遊べます。プールの壁はIビーム構造。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)5800
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約229×229×66
水量(L)高さ36cmまで入れて約990
1台
¥13,290
税込¥14,619
翌々日出荷
バックレスト付き快適ベンチシートプール。ドリンクホルダー2箇所。プールの壁はIビーム構造。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)6330
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約224×218×79
水量(L)高さ30cmまで入れて約590
1台
¥13,790
税込¥15,169
翌々日出荷
コンパクトに折りたためるので持ち運びや保管に便利。大家族サイズで大人もゆっくりくつろげます。2つの空気室にそれぞれコンボバルブ構造で素早く空気を入れられ、抜くことも可能。プールの底面には、排水口が付いているので後片付けに便利。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約262×160×46
水量(L)高さ30cmまで入れて約700
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 12W
コード長さ(m)2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240
殺菌灯8W(上部1灯)
棚2段(棚間隔:90mm)
アズワン品番8-9983-01
庫内寸法(mm)310×160×190
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。
用途ホイールの洗車、洗浄に。
色グレー
寸法・サイズ(mm)38Φ×200
材質(柄部)ABS
材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5
使用流体圧縮空気
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
有効断面積(mm2)18
位置数2
接続口径(Rc)1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
配線接続DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
大腸菌、黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮。ジェミニ型除菌剤(新規成分)を採用しました。
本製品を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行えます。
用途EA997RE-6専用除菌剤
成分ジェミニ型除菌成分、水
エスコ品番EA997RE-6B
質量(kg)約4.2
液性弱酸性~中性
1個
¥2,300
税込¥2,530
欠品中
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
配線接続小形端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
種別サブレート配管タイプ
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)32
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ
弁仕様パイロット式スプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)47
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ
学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子
キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ
カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます
使用後は水洗いして陰干ししてください
日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%
タイプ大人/子供用
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り
仕様(側面)ストレート、(断面)四角形
形状四角型
素材ナチュラル
太さ(mm)2.2
スプーン型スケール、すくって量れる!スプーン型のデジタルスケール、粉体や液体の計量に最適。スプーン部は取り外して洗えます。
材質BS樹脂、アクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(スプ-ン)
付属品ABS樹脂、アクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(スプーン)
寸法(mm)約 W221×D65×H26(大スプーン装着時)
電源CR2032ボタン電池1個(付属)
最小表示(g)0.1(0.3~100)、0.5(100~300)
最大計量(g)300
1セット
¥2,780
税込¥3,058
取扱い終了
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
ニキビを絞るスプーン搭載
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金
画素数500万画素
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(分)85
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)155×14
質量(g)25
充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸
美しい色彩を長期間保ちます。
素材との付着性に優れています。
水質を汚さず。衛生的です。
耐水・耐塩素性に優れています。
塗装作業性に優れています。
用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド
主成分2液性エポキシ樹脂塗料
主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル
使用量0.12~0.15kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性付着性、耐水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
食器の種類子供用食器
材質ステンレス
種別スプーン
全長(mm)135
TKG品番9-1832-2701
TKG品番(2017)6-1631-2201
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
ラギオールカトラリー、カジュアルに使用できるラギオールシリーズ。
3色のカラーバリエーションがテーブルシーンの個性を発揮します。
食器の種類洋食器
材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂
種別テーブルスプーン
寸法(mm)217×20
関連キーワード
1
2
3
4
次へ