有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌
形状錠剤
濃度(%)有効塩素濃度:70%以上
溶解所要時間溶解3~4時間
1セット(10錠×10袋)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌
形状錠剤
濃度(%)有効塩素濃度:90%
溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に!
使用場所介護現場
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
質量(kg)2.5
主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用の目安10Lの水に対し15~30g
TKG品番9-1319-0501
TKG品番(2017)6-1179-0501
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩)
使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。
質量(g)3/錠
シリーズハイター
液性弱酸性
関連資料除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。
成分次亜塩素酸ナトリウム6%
液性アルカリ性
使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)
商品タイプ詰め替え用
次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液
質量(kg)20
TKG品番9-1320-0501
TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
¥3,498
税込¥3,778
欠品中
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別No.1
タイプ錠剤
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌
形状錠剤
濃度(%)有効塩素濃度:90%
溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1個(500g)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果殺菌、抗菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)対応
~安全に強力殺菌~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。食品衛生法に合格した、人体に無害な食品添加物合成殺菌料なので安全にご使用頂けます。
用途塩素滅菌
付属品QTコック
薬品名次亜塩素酸ナトリウム12%
使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性弱酸性~中性
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房
使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。
種別粉末
液性弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体・業務用
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
用途塩素滅菌
形状錠剤
濃度(%)有効塩素濃度:55%
溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
1箱(2.5kg×4袋)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
残留塩素測定器錠剤タイプ
用途プール
アズワン品番64-9532-32
1箱(100錠)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
品名ジクロロメタン
等級特級
内容量(mL)500
グレード特級
化学式CH2Cl2
名称ジクロロメタン
濃度(%)≧99.5
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番2-3127-46
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード