商品豆知識
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス
種類ドリスクHEX
寸法H(mm)6.5
ドリル径(Φmm)5.3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)13
寸法d(Φmm)6
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状ヘックス
適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)150
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。
Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。
ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに
材質(グリップ)エラストマー樹脂
全長(mm)100
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)軟質樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質S2スチール
材質(グリップ)ABS
先端形状ヘックスローブ(トルクス)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通貫通
全長(mm)150
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
W-82の単品商品。
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
先端形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性を重視した組立専用ビット。
8mm六角シャンクで高強度。
ROHS対応品。
タイプA19
呼称A19
45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1200
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)19.5
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)10.0まで
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ドリル長さk(mm)13.0
ドリル幅dk(mm)5.0
対辺B(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
組数8
硬度HRC52~56
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
マキシマライトシステムのフレーム内にある固定ボルトにスムーズにアクセスできる丸軸ロングタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1131
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)80
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)6.3
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角トルクス
トラスコ品番811-8353
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
穴角E型トルクス
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ