43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル11.4インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4 質量(kg)DVDモニター1.04、サブモニター0.28 電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W)DVDモニター11、サブモニター7 解像度液晶:1024×600ピクセル 視野角上下110度、左右140度 入力端子【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子 出力端子【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子 スピーカー2CH ステレオ(1.5W×2) 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間1年 ブラック
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

11インチモニター、カメラネジ対応。角度調整可能。
直径(Φmm)(支柱)10~15
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。 画面サイズ10.1インチワイド 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A ブラック 方式映像信号:NTSC/PAL/自動 本体質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260 最大消費電力(W)12 AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz) DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可 解像度1024×600ピクセル 対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー 視野角(左右:上下)上下110°、左右140° 接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1 スピーカー2CHステレオ(2W×2) 再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。 動作温度範囲(℃)5~35
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

CPD-TM90(B) 9インチ ツインモニター ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源) 2つのモニターで同時視聴可能。 DCシガー電源コード4m使用。 3列目まで届く。 車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。 質量(kg)1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40 液晶サイズ9インチ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適合(取付け可能なモニター)モニターの背面に取付用の縦ミゾがあるか、底面に1/4インチ(6.35mm)取付ネジ穴があるものモニター重量1.8kgまで 構成部品ロッド(390mm)、アタッチメント、ブラケットL/R、ブラケット、ネジ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

技術基準適合対応済みだから車検もOK。 2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6 質量(kg)0.95 電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W)最大12 解像度液晶:1024×600ピクセル 視野角上下110度、左右140度 入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1 出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1 スピーカー2CH ステレオ(2W×2) 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間1年 ブラック
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

スマートフォンやメインユニットなどの接続で、見たい映像を大画面で楽しめます。またHDMI接続された映像をヘッドホンにつなぐことでその音までもひとり占め。プライベートモニターで、リアシートが極上のエンタテインメント空間に変貌します。 2台セットのTVM-PW1000TII/PW930TIIなら、リアシートで、一人ひとりがそれぞれのスマートフォンなどとつないで、別々の映像を楽しめます。 TVM-PW1000TII/PW1000IIには10.1V型XGAモニターを搭載。ハイビジョン画質を迫力の大画面で楽しめます。また、TVM-PW930TII/PW930IIには9V型VGAモニターを採用し、鮮明な映像を映し出します。 取付部のヒンジを40mmと余裕を持たせることで様々な車種のシートに取付けすることができます。またスタイリッシュな薄型のデザインを採用し車室内のインテリアに美しく融合します。 モニターの角度を垂直から奥に60度、手前に30度まで無段階に調節できるので、リアシートに座る人の視線の位置や座高に合わせて、見やすい最適な角度に調整できます。 TVM-PW930TII/PW930IIは、これまでのようにヘッドレストを取外さなくても装着が可能な新機構を採用。凹型形状のシートや輸入車などにも採用されているヘッドレストの外せないシートなど、これまでプライベートモニターを取付られなかった車種にも幅広く装着することができます。 取付部の周囲に埋め込まれたブルーLEDイルミネーションが車室内を高品位に彩ります。 TVM-PW930TII/PW930IIは、高輝度LEDバックライトを搭載し、約115万画素の高画質を実現した9V型VGAモニターが、映像を細部まで鮮明に映し出します。日中のまぶしい時や夜間など車室内の明るさに応じて、液晶画面の輝度を自動調節する「オートディマー機能」を搭載。いつでも見やすい状態で高画質な映像を楽しめます。 サイバーナビやその他のメインユニットと接続してみんなで同じ映像を楽しめるのはもちろん、HDMI端子を備えているので、手持ちのスマートフォンの映像を高精細に映し出し、リアシートだけで楽しむこともできます。 本体を奥にも手前にも傾けられるので、ケーブル類をよりスムーズに抜き差しできます。 プライベートモニターのHDMI端子にスマートフォンなどを接続。さらにカロッツェリアの車載用Wi-Fiルーターを組合わせれば、通信量も気にすることなく豊富な映像コンテンツが楽しめます。 モニターの周囲をシリコン製のカバーで保護することで、後席に座る人の安全も確保しています。
仕様マイナスアース方式 付属品本体、電源・AV インターフェースケーブル:TVM-PW930TII(2本)/PW930II(1本)、モニターカバー:TVM-PW930TII(2個)/PW930II(1個)、スペーサー1(4mm・6mm):TVM-PW930TII(各4枚)/PW930II(各2枚) 、スペーサー2:TVM-PW930TII(4個)/PW930II(2個)、クッションテープ:TVM-PW930TII(4枚)/PW930II(2枚) 、取扱説明書 、保証書付:TVM-PW930TII(2部)/PW930II(1部) 使用温度範囲(℃)‐10~+60 電源DC14.4V 本体質量(g)約850 光源LED 液晶パネル画面サイズ:9V型、有効表示エリア:横198.0mm×縦112.1mm、表示方式:透過型 TN 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドVGA (横800 ×縦480) 最大消費電流(A)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.5×143.0×136.5(モニター部90°時)(突起部含まず) 入出力端子ビデオ入力端子:1系統、ビデオ出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p)、ヘッドホン出力端子:1系統(HDMI専用)、給電端子(USB形状):1系統 (DC5V/1A)
1台ほか
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR070)
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
材質本体:ABS、ブラケットバー:アルミ 質量(g)約258 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダーサイズ:約50~150×52×150~247ブラケットバーサイズ:約363~568×63×49 耐荷重(g)750 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

◎伸縮アームでモニターの距離や角度の調節が可能 ◎簡単に設置ができ、工具不要 。◎ボールジョイントで、モニターの向きや角度は 360°調整が可能
用途・手持ちのモニターを車載モニターとして設置可能・お子様とのドライブに便利 寸法(mm)75×180×110(アーム折りたたみ時) 質量(g)235 対応機種幅150~200mm、厚さ 20mm 対応ヘッドレストシャフト間距離:最大約150mm、最小約110mm
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷

ヘッドレストに取り付けていろいろな使い方ができる便利なマルチバー&フック。 マルチバー&フックの1セット入り。 ヘッドレストポールに簡単装着。 マルチバーにハンガー等をそのまま掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛けて使用する。 2セット使用すれば、釣竿等の長いものをのせることができる。
ブラック 耐荷重(kg)約5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワダイレクトモニタアーム
レーシングコクピット150-SNCRC1専用のモニタ取り付け用アーム。 VESAに対応したモニタを取付可能。 (150-SNCRC1本体、モニタアームのサイズをご確認ください) 30kgまでの液晶モニタを取付可能。 セキリュティを取付できる穴付き。
付属品六角レンチ 材質スチール 幅(mm)728 ブラック 高さ(mm)784 奥行(mm)267 使用工具手袋 キャスターなし 肘掛なし 組立時間20分 座高(mm)- 材質(座面)スチール 材質(背)スチール 総耐荷重(kg)30 六角レンチ(mm)5 組立人数1人 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 対応VESA規格75×75/100×100/200×100/200×200/300×200/400×200 ヘッドレストなし オットマンなし
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ALPINE 10.1型 ヘッドレストモニター SXH10S / SXH10ST 取付方式シリコン吸着 画面サイズ10.1型 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワダイレクトヘッドレストモニター
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型 セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー 電源シガーソケット 製品質量(g)親機/約760、子機/約460 コントラスト比20.83402778 輝度160cd/平方メートル 解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600 保証期間ご購入後1年 視野角上45°/下45°/左60°/右60° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8 フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW 定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2) 容量(GB)8~32までのUSBメモリ 入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドレストモニター
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm、※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型 セット内容モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト、ブラケット、アタッチメント、プラスドライバー 電源シガーソケット 製品質量(g)親機/約760 コントラスト比20.83402778 輝度160cd/平方メートル 解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600 保証期間ご購入後1年 視野角上45°/下45°/左60°/右60° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8 フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW 定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2) 容量(GB)8~32までのUSBメモリ 入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

CAR-HLD12BK 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
耐荷重(kg)0.75 固定方法挟み込み
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H12/2~H28/8]、FJクルーザー[H22/12~H30/1]、iQ[H20/11~H28/3]、ist[H19/7~H28/5]、RAV4[H12/5~H28/8]、アイシス[H16/9~H29/12]、アリオン[H19/6~H28/6]、アルファード[H14/5~H27/1]、アレックス[H13/1~H18/10]、イプサム[H13/5~H21/12]、ヴァンガード[H19/8~H25/11]、ウィッシュ[H15/1~H29/10]、ヴィッツ[H22/12~H26/4]、[H11/1~H17/1]、ヴェルファイア[H20/5~H27/1]、ヴォクシー[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、エスティマ[H18/1~H28/6]、[H12/1~H18/1]、オーリス[H24/8~H30/3]、[H18/10~H24/8]、ガイア[H13/4~H16/8]、カムリ[H23/9~H29/7]、[H18/1~H23/9]、カルディナ[H14/9~H19/6]、カローラ[H12/8~H1/10]、カローラアクシオ[H24/5~R1/9]、[H18/10~H2485]、カローラスパシオ[H13/5~H19/6]、カローラフィールダー[H24/5~R1/9]、[H18/10~H24/5]、[H12/8~H18/10]、カローラランクス[H13/1~H18/10]、カローラルミオン[H19/10~H28/1]、クラウン[H24/12~H30/6]、グランドハイエース[H11/8~H14/5]、グランビア[H11/8~H14/5]、クルーガーV[H12/11~H15/8]、サクシード[H14/7~H26/9]、スペイド[H24/7~現在]、タウンエース[H20/2~R2/9]、ツーリングハイエース[H11/8~H14/5]、ナディア[H13/5~H15/7]、ノア[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、ハイエース(ワゴン/バン)[H25/12~現在]、[H16/8~H25/12]、ハイエースワゴン[H11/7~H16/8]、ハイラックスサーフ[H14/11~H17/8]、パッソ[H16/6~H28/4]、パッソセッテ[H20/12~H24/3]、ピクシススペース[H23/9~H29/1]、ファンカーゴ[H11/8~H17/10]、プラッツ[H11/8~H17/11]、プリウス[H21/5~H27/2]、プリウスα[H23/5~現在]、ブレイド[H18/12~H24/4]、プレミオ[H19/6~H28/6]、プロボックス[H14/7~H26/9]、ベルタ[H17/11~H24/6]、ポルテ[H16/7~現在]、マークX[H21/10~R1/12]、ライトエース[H20/2~R2/8]、ラクティス[H22/11~H28/9]、[H17/10~H22/11]、ランドクルーザー 200[H21/4~H27/8]、ランドクルーザープラド[H21/9~H25/9]、[H14/10~H21/9]、レジアス[H11/8~H14/5]、レジアスエース[H25/12~R2/5]、[H16/8~H25/12] 主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/12]、ブーン[H16/6~H28/4]、ブーンルミナス[H20/12~H24/3] 主な適合車輌型式(スバル)トレジア[H22/11~H28/3] 構成部品パネル(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、モニター取付アタッチメント、その他 適合メーカートヨタ/ダイハツ/スバル
1個
7,605 税込8,366
9日以内出荷

iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。 iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして使用可能。 各種取付基台対応。
適合(取付基台)VP-T2、VP-T29 質量(g)約250 耐荷重(kg)1以下 対応寸法(mm)高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種アルパイン 10.1型 ヘッドレストモニター SXH10S / SXH10ST 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品モデル:製品バージョン:S8 Mass Popularization(Gen2);モデル番号:S8G2A74MS(4GB/32GB);取り付けスタイル:UDH07D(7インチディスプレイのダブルDINアダプティブヘッドユニット)。S8 SDからの新しいアップグレード、4G+32G Android 10.0を搭載、4種類のインターネット接続オプション(4G LTE、Wi-Fiホットスポット、Bluetooth、USBテザリング)があります。1024*600 IPS スクリーン、視野角178°。システム情報。SoCチップ:UIS 7862 ARM Cortexオクタコア(マックス1.8GHz)CPU、ARM Mali-G52 MP2 GPU、先進的な12nm製造プロセス。システムバージョン:ATOTO AICE UI 11.0、Android Q(10.0)を基に開発・カスタマイズされています。システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、韓国語、オランダ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、中国語。DSP / プリアンプ:内蔵のデジタルシグナルプロセッサにより、正確な等化、信号遅延、低音ブースト、低音フィルターを設定できます。プリセット9つのEQモード、および32個の調整可能な周波数バンド(前部16バンド、後部16バンド)。RMS 4×24W(Vcc=14.4v、THD=10%)を備えた内蔵のマックス4×45W BTLアンプ。Bluetooth&ラジオチューナー:デュアルBluetooth(BT1 5.0&BT2 4.1)。Bluetooth1はBluetooth 5.0で、SBCおよびAACコーデックをサポートし、HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAPプロトコルに対応しています。ラジオチューナー:内蔵の高感度FM/AMラジオチューナーで(利用可能な場合、ラジオ局名が表示されます)。ディスプレイ:フルHD 7インチ 1024×600 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーン、600cd/m2のIPSスクリーン付き; 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーンにより、ズームのピンチ、スワイプ、スクロールなどの操作が高精度で遅延なくスムーズに行えます。GPS/ナビゲーション/GPSトラッキング:内蔵のGPS受信モジュールとデフォルトのGPSマップとしてGoogle Mapsアプリがインストールされています。希望する場合は、特定のエリアのオフラインナビゲーションのためにオフラインマップデータをダウンロードする必要があります。Google Playストアから他のマップ/ナビゲーションアプリ(Waze、HereWeGo)もインストールできます。GPSトラッキングは、ATOTOの独占的な機能で、TrackHUアプリが事前にインストールされており、シンプルな地図上でリアルタイムに車両を追跡し、アラートやジオフェンスをカスタマイズし、アナリティクスを取得し、過去のデータ、速度、距離などを表示できます。電話ミラーリング&電話統合リンク:電話ミラーリング - CarbitLinkアプリがプリインストールされており、新のiOSおよびAndroidデバイスと連携できます(システムファームウェアのアップデートが必要な場合があります)。AndroidスマートフォンとiPh0neに接続するための2つのオプション(USB / WiFi)がすべて利用可能です。電話統合(有線/ワイヤレスCarPlay;有線/ワイヤレスAndroid Auto)- スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けたりできます(注意:ATOTO S8シリーズヘッドユニットの有線CarPlayおよびAndroid Auto接続には、電話に付属している工場/オリジナルのUSBケーブルを使用してください)。その他の機能:高速システム起動-車を始動し、2秒以内にシステムにアクセスできます。分割画面表示-ナビゲーションマップと別のアプリ(YouTubeなど)を同じ画面上で同時に実行できます。デジタルフォトフレームオプション-ユーザーはギャラリーフォルダに思い出の写真を入れ、タップ(またはハンドジェスチャー)するだけでS8のHDビッグスクリーンで自動再生できます。速度補償ボリュームコントロール(SCVC)-スピードが上がるとヘッドユニットの音量が一定の割合で増加し、減速すると音量が下がります。これは道路騒音の補償です。USBネットワークテザリング-USB接続(CarbitLinkアプリ)を介してS8ヘッドユニットと携帯電話のデータを共有できます。ライブリアビュー(LRV)- 車両が前進していても後部視界にアクセスできます。これにより、乗客、ヘッドレスト、車両の屋根や後柱の障害物を取り除き、視野を広げ、ドライバーにレーン後ろや従来の盲点の見通しを提供します。入力、出力、およびスロット。AUXオーディオ(左/右)/ビデオ入力;FCAMフロントカメラビデオ入力;リアビューカメラ入力(S8は720P HDビデオ信号を処理できます。したがって、720Pビデオ表示用の特定のHDリアビューカメラをS8に接続することができます)。4-CH RCAオーディオアウト(2v)は、工場/アフターマーケットアンプに接続するためのものです。別々のサブウーフアウト(0.8v)。S8 MSには光デジタルオーディオ出力(Optical SPDIF Out)やクイックチャージインターフェースはありません。ヘッドレストモニターに接続するには、別途ATOTO USB-to-HDMIまたはUSB-to-RCAビデオ出力アダプターが必要です(別途購入が必要です)。 データ通信用の2つのUSBインターフェースがあり、USBドライブの読み取り(ポータブルSSDを含む、無制限の外部ストレージデバイスの読み取り)やオプションのUSBデバイスの接続、およびミラーキャスト/CarbitLinkまたは電話統合のための電話の接続が可能です。 マイクロSIMカード用の1つの4G SIMスロットがあります。ラジオチューナー:備えた内蔵の高感度FM / AMラジオチューナー(利用可能な場合はラジオ局名が表示されます);最新のQLEDディスプレイ画面、素晴らしい視聴体験。ATOTO S8G2B74PMは、最新の1024x600 タッチ静電容量式QLEDディスプレイ画面を適用し、視聴体験を大幅に向上させます。 QLEDは純粋な単色の赤、緑、および青の光を生成できます。 色の効果が大幅に向上し、非常にクリアで鮮やかな画質を提供できます。 また、IPS-LCDの178°の全景角度と高コントラストの利点を継承しています。車両適合性:。ほとんどのダッシュボード取り付けフレームのサプライヤーは、174mm×98mm の開口部を持つダブル DIN 取り付けフレームを提供している場合があります。ATOTOは、フロント パネル寸法 172mm×97mm の Android 7 インチ カー ステレオを発売します。パッケージにはサイズを178mm×101.5mmに拡張するための追加のフレームアダプターも含まれています。ATOTO S8(Gen2)MS(別売)との連携に使用するオプションパーツ:。1. ATOTO CA-AEC01コンパクト4チャンネルカーアンプ(47ワットRMS×4)。2. ATOTO CA-AEC02プラグアンドプレイ4チャンネルカーアンプ(60ワットRMS×4)。3. ATOTO AC-44P2 1080PオンダッシュDVRカメラ。4. ATOTO AC-44F8ステアリングホイールリモート。5. ATOTO AC-4450 Bluetooth OBD IIスキャナー/コードリーダー。6. ATOTO AC-HD02LRまたはAC-HD03LR(仮想サラウンドビュー対応)HDリアビューカメラ。7. ATOTO AC-UTP1 USB TPMS(タイヤ空気圧監視センサー)。8. ATOTOビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター;AC-AHV48:USBからRCAアダプター)。いくつかは取り付け前に接続する必要があります。9. ATOTO AC-HAV50 HDMIからAHDビデオコンバーター、HDMI 1.4に対応。PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を持つ他のデバイスと互換性があります。10. ATOTO CS-101SWは、10インチのスリム型アンプ内蔵サブウーファーで、MAX 400ワットのピークパワーとMAX 150ワットのRMSパワーを持ち、低レベル入力と高レベル入力、そしてリモートベースコントロールに対応しています。ほとんどの車種と互換性があります。すべてのオプションアクセサリはこちらで入手できます 。多様な接続性 - ATOTO S8 MSは、車載環境での快適な使用を目的としてカスタマイズされた多くの入出力を備えています。1.特定のUSBオンダッシュ1080P DVRカメラに接続してビデオのプレビューと再生を行います。2. 特定のATOTO USB TPMSタイヤ圧モニターシステムに接続します。タイヤのいずれかが適切に充填されていない場合、S8の画面に警告が表示され、リマインダーとして警告音が鳴ります。3. セーフティパーキングのためにCVBSおよびHDビデオ信号のリアビューカメラに接続します。4. Android / iOSスマートフォンをUSB / WiFiで接続し、CarbitLinkを使用して、スマートフォンの表示内容をS8の画面にキャストします。5. iOSの携帯電話をUSBまたはBluetoothで接続し、有線またはワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoを実行します。これにより、スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けることができます。6. Bluetoothを介してOBD II診断スキャナー/エンジンコードリーダーに接続します。シングルBluetoothと比較して、デュアルBluetoothは複数のBluetooth接続間の通信タスクをよりバランス良く安定させます。7. ATOTO AC-HAV50 HDMI to AHDビデオコンバーターを使用して、PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を備えた他のデバイスに接続し、車内でエキサイティングなゲームを楽しんだり、お気に入りの番組をストリーミングしたりします。8. ATOTO USBビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター、AC-AHV48:USBからRCAアダプター、別売)を使用して、ヘッドレストモニターに接続し、S8の画面に表示されている内容をヘッドレストモニターに同期させることができます。
ブラック
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

バウヒュッテゲーミング座椅子
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 [プロシリーズ]プロゲーマー向けに設計した、最高性能のゲーミング座椅子です。あらゆる体格、ゲームジャンルに対応できるよう各部の機能をアップグレードしています。[ 4Dアームレスト ]「前後」「左右」「上下」「取付け位置」4系統の緻密なポジション調節に対応する、高性能アームレストです。ポジション総数は42(×高さ6cm)にもなり、あらゆる姿勢、ゲームジャンルに対応します。マウスやキーボード操作にこだわるゲーマーにおすすめです。※前後スライド…7段階、左右各調節…3段階、高さ調節…無段階6cm、取け付け位置…2ヶ所アームレスト取り付け位置アームレストを「前寄り」「後寄り」の2ヶ所で取り付け可能です。ゲームのプレイ姿勢は人によって様々。FPSのように前傾姿勢でアグレッシブにプレイするジャンルには前寄り、RPGのようにコントローラーを使って後傾姿勢でプレイするジャンルには後寄りの設置がおすすめです。[ 3Dゲーミングクッション ]従来のクッションと異なる点・専用の金型を使い発泡した、高密度モールドウレタンを採用しています。型くずれしにくい耐久性と高い弾力性が得られます。人体の構造に合わせた3D形状により、優れたフィット感が得られます。ランバーサポートクッション中央の凹みが特徴的なランバーサポートです。両サイドの盛り上がりで脇腹を固定して姿勢を正すことをコンセプトに設計しています。好みがありますが、骨盤の最上部にクッションの最下部が来るように設置すると(ウエストのくびれにクッションがフィットするイメージ)理想的な姿勢をキープしやすくなります。※リクライニングを倒し、寝たままプレイする合は取り外してください。ヘッドレスト首裏のスペースにフィットする形状です。主にリクライニングを深めに倒すときに使用し、寝ながらでも前方のモニターが見やすい角度に視線をキープします。※背もたれを垂直に近い角度でプレイする方は、ヘッドレストを外した方が座りやすいこともあります。カバーランバーサポートとヘッドレストのカバーはファスナーで着脱可能。丸洗いして清潔な状態をキープできます。[ リクライニング ]簡単なレバー操作でお好みの角度で固定可能(最大180度)。休憩に使ったり、ゲーミングデスクと組み合わせて「寝たまま作業ができる」環境を構築することも可能です。※構造上、リクライニング最大角180°で使用すると重みで後方に転倒する可能性があります。[ ファブリック ]ポリエステル100%の張り材を使用。さらっとした肌触りで通気性が良く、長時間の着座でも快適に過ごすことができます。[ ロック付きキャスター ]ワンタッチでON/OFFできるロック機能を搭載したキャスターを採用しています。FPSやRCEなど、短時間の集中力が要求されるジャンルでは、キャスターの転がりを固定することでモニターに集中しやすい環境を作ります。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、スチール、キャスター:ナイロン 質量(kg)17.5 耐荷重(kg)100 キャスターあり 張地背もたれ部・座部:ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×545(545-1290)×965(335-965) 座高(mm)約145 材質(クッション)ウレタンフォーム
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI200-1417型
エコ商品
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど 材質亜鉛合金/鋼 仕様インサート取付仕様 質量(g)21 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ TI200-1444型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI200-1444型
エコ商品
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど 材質亜鉛合金/鋼 仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60 %です。 質量(g)45 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ヘッドレストマウント
エコ商品
旅行などで長時間のドライブ中に、ヘッドレストにタブレットPCを取り付け、後部座席から映画鑑賞やゲームなどを楽しむことができます。車の中でタブレットPCを長時間使用するとうつむいたままの姿勢になったり、手でタブレットPCを持っていなければならないため疲れてしまいます。ヘッドレストマウントは前部座席のヘッドレストに固定できるため自然な体制でタブレットPCを楽しむことができ、これらの疲労を解消できます。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×120×180 保証期間3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能幅(mm)85~180まで
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー2chステレオ(1.5W×2) 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 寸法(mm)約185×105×39 ブラック 質量(g)約 210 入数1セット
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版 寸法(mm)約185×105×39 ブラック 質量(g)約 210 入数1セット
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版 寸法(mm)約185×105×39 ブラック 質量(g)約 210 入数1セット
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷

◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 寸法(mm)約185×105×39 ブラック 質量(g)約 210 入数1セット
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷

◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPad Air 第5世代 2022年版 寸法(mm)約185×105×39 ブラック 質量(g)約 210 入数1セット
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)ヘッドレストマウント
エコ商品
最小125mm~最大幅185mmまで対応しておりますので、4.7~11インチまでのiPhone、スマホ/iPad、タブレットなど多くの機種に対応しています。運転席、助手席のヘッドレストの裏へ取り付けて後部座席で動画などを見るときにとっても便利です。旅行など長時間車で移動する際にチャイルドシートの前に取り付けて、お気に入りの動画を流せば、小さなお子様も退屈しません。
ブラック 質量(g)217 対応機種最小125mm~最大幅185mm、4.7~11インチまでのiPhone、スマートフォン/iPad、タブレット 寸法(奥行D×高さH)(mm)ホルダー:136×25×64、ブラケット:165×119×40、ホルダー・ブラケット結合時の奥行:147 保証期間3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

高精細7型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 7型ワイド液晶を搭載したコンパクトなポータブルDVDプレーヤーです 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんで視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 テレビと接続できる映像出力端子を搭載 DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 単3形乾電池対応で最長4時間20分使用可能※単3形充電式ニッケル水素電池(別売り)の場合 ACアダプタはもちろん、単3形乾電池でも動きますので、コンセントのない場所など、どこでもDVDを楽しめます。 ※充電池への充電機能はありません。 ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 本体だけで「消音」や「音声切換」「字幕切換」などの操作が可能
付属品専用リモコン(単4形乾電池×2は別途ご用意ください)、専用ACアダプタ、専用AVケーブル(約130cm)、専用シガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書 質量(g)約540 電源(V)(ACアダプタ)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12/1A、(シガーアダプタ)入力:DC12(※12V車対応)、出力:DC12/2A 端子の種類2chスUSBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1テレオ(1.5W×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53 機能レジューム/ラストメモリー機能:最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります。) 最大消費電力(W)最大10 メモリー対応外部: SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) 使用電池乾電池:単3形乾電池8本(別売り) ディスプレイ7型ワイド液晶 保証期間1年間 連続再生時間単3形アルカリ乾電池:約4時間15分、単3形ニッケル水素充電池:約4時間20分 対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 画素数1024×600ピクセル(16:9) 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG ディスクタイプDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

日常の聴きとりをやさしくサポート。お互いの声が聴き取りやすくなり会話が楽に行えます。テレビの音声が聴き取りやすくなります。WEB会議の相手の声が聴き取りやすくなります。PCモニターの除き込みを防ぎます。※効果の感じ方には個人差があります。
仕様●サイズ:本体部/W680×D680×1320~1400mm、ヘッドレスト部/600×30×350mm●規格●▼座:ガス上下●▼背:シンクロロッキング、ランバーサポート機能 アズワン品番65-6902-72
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

5段階の電動スウィングで赤ちゃんをあやし、ママパパの育児に少しの隙間を作ります。デジタルディスプレイを押すだけのシンプル操作。軽量で持ち運びしやすく、コンパクトにたためるので、使わない時には細い隙間に収納もできます。Bluetooth搭載で音楽も流せて、赤ちゃんをゆったり落ち着かせることができます。ずっとお部屋に出していても邪魔しない、くらしに馴染むデザイン。
用途バウンサー、ゆりかごとして。赤ちゃんの寝かしつけや、あやしに。 材質本体フレーム:アルミニウム/鉄、タッチパネル:ABS樹脂、リングフレーム:アルミニウム、リングフレーム裏面滑り止め:熱可塑性エラストマー、ヘッドレスト・ボディパッド・中綿:ポリエステル100%、メッシュ部分:ポリエステル100%、股ベルト:ポリエステル100% 質量(kg)3.62 電源ACアダプタ+USBコード(付属) 耐荷重(kg)9 電池(リモコン)CR2025×1(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5×75.5×45 適合年齢(歳)おたんじょうからお子さまが一人すわりできるまで(目安:9ヶ月)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。 地デジやワンセグも楽しめる 地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。 電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。 内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 。 前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 仕様内蔵チューナー:フルセグ 付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時 充電時間(時間)バッテリー:約3 寸法(高さH×幅W)(mm)43×260 画素数1024×600ピクセル(16:9) 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG 再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB) オフィスソフトなし
1台
141,800 税込155,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 250R G9 Notebook PC (光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型)
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。便利なリモコン付き。
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(g)950 電源[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A 消費電力最大10W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43 ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW ディスプレイ10.1型 対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間)バッテリー:約3 スピーカー2chステレオ(1.5W×2) 端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1 再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷