776件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。 寸法d(mm)23 寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)25.4 寸法P(mm)43.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料製品図面(0.02MB)
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304) 形状ヘルール 寸法E(mm)42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ヘルールエルボ SUS304 モノタロウ 動画あり
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など 材質SUS304 形状エルボ 種類サニタリー継手
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。 形状ヘルール継手
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304 形状ヘルール
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
128 税込141
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルール式バルブ付タンク専用蛇口です。先端はステンレス製L管です。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。 形状ヘルール
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキCOSスリーブ
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に 材質薄銅管、錫メッキ 種類COSスリーブ スリーブ形状COSスリーブ
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)