アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。
ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する
種別アダプタ
タイプH
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
KANAアイドラースプロケット専用商品。
仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品
材質SUS304
寸法D(Φmm)10
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
軸穴種別テーパ穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種CBP-5,CBP-8
アズワン品番64-5103-69
1個
¥4,998
税込¥5,498
63日以内出荷
規格UKS207LN+H2307X
部品名称ベアリング(アダプタ151281ツキ)
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.92MB)
図解NoSSA-F611 カウンタシャフト部品_No.38、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.27
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
規格UKS207LN+H2307X
部品名称ベアリング(アダプタ151281ツキ)
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB)
図解NoSSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.2、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-S600 2001ネン カウンタシャフト部品_No.2、SSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616MAT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S610 -1 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F617VT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S602DXVT カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616MA カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1000 カウンタシャフト部品_No.2、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S611VT カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S610VT -1 カウンタシャフト部品_No.22
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単。アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。電動ドリルチャック部は10mmに適合。MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)
シャフト径(Φmm)約17.8
適合径(Φmm)チャック部:10
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
呼び番号H2322
1個
¥9,670
税込¥10,637
8日以内出荷
交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。
トラスコ品番819-6617
材質軸受:高炭素クロム軸受鋼
形状ユニット用玉軸受
幅(mm)26
径(Φmm)内輪:30、外輪:62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M100軸受用アダプタナット、座金
サイズM100
1セット
¥2,550
税込¥2,805
8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M20軸受用アダプタナット、座金
サイズM20
1セット
¥340
税込¥374
翌日出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
用途【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット。
サイズM100
ピッチ(mm)2
呼び番号AN20
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ