エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
刃先マグネットなし
材質ダイハード鋼
先端サイズ2
先端形状プラス(+)
袋パックジッパー
ビット段付・Aタイプ
熱処理区分DX
電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ
呼称D81
全長(mm)82
質量(g)17
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)
Aタイプグループ
ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
熱処理区分H
差込角対辺(mm)6.35
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長(mm)75
両頭機能片頭
トラスコ品番808-6097
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
種類段付
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼です。どんなねじにもフィットする刃先です。豊富な刃先サイズと長さです。
対辺(mm)3.6
硬度H
シャンク径(Φmm)6.35
硬さH
呼称A16
刃先SQ3
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-)
材質ダイハード鋼
全長(mm)65
種類段付
本数2
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。
2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8))
複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。
軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。
測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。)
オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理に
セット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書
寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5
質量(kg)1
差込角(mm)9.5(3/8)
電源ニカド電池6Vセル(700mAh)
適合規格CE、RoHS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125
精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)
連続使用時間(時間)約12
データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)
データメモリ測定値800データ
使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間放置後電源OFF
充電時間(時間)約3
バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット
先端形状プラス(+)
呼称B43
本数10
両頭機能両頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39
熱処理区分H(高硬度)
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-P8D。日立工機製 WH-12DB。松下電工製 EZ-6608D
種別ビット
本数10
こんなお得な商品も!

六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。
マグネット入り。
用途ドリル・タッピングネジ
組立て現場 剛体接合
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
熱処理区分H
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
関連キーワード