27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面にベロア起毛加工を施し、柔らかな見た目や優しい肌触りを実現しました。 じゅうたんなどの上に配置した際、周囲との違和感が少なく施工できます。
長さ(m)1 仕様テープ無し、じゅうたん用
1本
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 1m切売
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン 内容素材 幅(m)1.5 科目図工
1巻
910 税込1,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質組成:綿100% 防炎性能試験番号AO 090353
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%
1枚
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-P-PV
人間工学に基づいた高品質スタンダードワークチェア 人間工学に基づいたオフィスゲーミングチェア「Phantom3」は、長時間座ることを徹底的に考えて製作されました。 背中、お尻、全身の負担を軽減し、姿勢の崩れを防止。 座面部分にはKaiser3と同じく高密度成形フォームを採用。 長時間に渡って行うハードなゲーミングセッションやお仕事中に起こりうるストレスを解消することで、作業効率を次のレベルに引き上げます。 最高級PVCレザー仕様 「Phantom3」は耐久性との両立を考え、合皮の中でも特に本革の質感に匹敵するPVCレザーを採用。 柔らかく滑らかな感触を備えた、最新のレザーを使用しております。 最大160°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大160°までリクライニングが可能です。 また、身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能も装備。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 2種のサポートクッション ベロア生地を使用したベルト装着型ヘッドレスト・クッション型ランバーサポートはすべてのPhantom3に標準装備。 あなたの身体を心地よい生地と柔らかさで優しくサポートします。
仕様【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動】アップ&ダウン 付属品ヘッドレスト、ランバーサポート 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】スチール100%、【ホイールベース】プレミアムナイロン 幅(mm)550 質量(kg)22.8 ピンク 直径(Φmm)700(ホイールベース) タイプ【フォーム】60kg/m3 k高密度形成フォーム 奥行(mm)520(シート) 長さ(cm)82(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 横幅(mm)550(背もたれ) 高さ(cm)137(最大/椅子) リクライニング90~160°(背もたれ) ランバーサポートベルベッド生地仕様XLサイズランバーサポート ヘッドレストベルベット生地仕様Mサイズヘッドレスト
1台
50,980 税込56,078
11日以内出荷

新合繊またはベルベット・カシミヤなど毛足のある素材も本来の風合いを損なわず、アイロン・プレス作業ができます。 素材が柔らかいので、使用部位に合わせてカットできます。
用途アタリ・テカリ防止用特殊繊維布 材質特殊起毛ナイロン
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2 材質ウール 形状シート 寸法(mm)70×140 質量(g)30
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。 加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。 水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。 プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。 選挙投票所の床養生にご使用ください。 材質塩ビ 幅(mm)1000
1袋(2本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
材質エラストマー 規格難燃規格試験適合
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに 特性静電気防止 その他洗濯可能 材質ポリエステルタフタ ブルーグリーン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スヌーピーと一緒にドライブ♪人気のプレスクッション。スヌーピーとウッドストックがかわいいプレスクッション。ベロア素材で手触り抜群!。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!。手洗いすることができます。
材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% タイプシングルクッション 使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-G-F
人間工学に基づいた高品質スタンダードワークチェア 人間工学に基づいたオフィスゲーミングチェア「Phantom3」は、長時間座ることを徹底的に考えて製作されました。 背中、お尻、全身の負担を軽減し、姿勢の崩れを防止。 座面部分にはKaiser3と同じく高密度成形フォームを採用。 長時間に渡って行うハードなゲーミングセッションやお仕事中に起こりうるストレスを解消することで、作業効率を次のレベルに引き上げます。 最高級PVCレザー仕様 「Phantom3」は耐久性との両立を考え、合皮の中でも特に本革の質感に匹敵するPVCレザーを採用。 柔らかく滑らかな感触を備えた、最新のレザーを使用しております。 最大160°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大160°までリクライニングが可能です。 また、身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能も装備。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 2種のサポートクッション ベロア生地を使用したベルト装着型ヘッドレスト・クッション型ランバーサポートはすべてのPhantom3に標準装備。 あなたの身体を心地よい生地と柔らかさで優しくサポートします。
仕様【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動】アップ&ダウン 付属品ヘッドレスト、ランバーサポート 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】スチール100%、【ホイールベース】プレミアムナイロン 幅(mm)720-740 質量(kg)22.8 グレー 直径(Φmm)700(ホイールベース) 高さ(mm)1250~1340 タイプ【フォーム】60kg/m3 k高密度形成フォーム 奥行(mm)700 長さ(cm)82(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 横幅(mm)550(背もたれ) 高さ(cm)137(最大/椅子) 座高(mm)430-520 材質(座面)PVCレザー 材質(背)PVCレザー リクライニング90~160°(背もたれ) ハンガーなし ランバーサポートベルベッド生地仕様XLサイズランバーサポート 色(座面)グレー 色(背面)グレー ヘッドレストベルベット生地仕様Mサイズヘッドレスト オットマンなし
1台
50,980 税込56,078
11日以内出荷

Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-B-PVC
人間工学に基づいた高品質スタンダードワークチェア 人間工学に基づいたオフィスゲーミングチェア「Phantom3」は、長時間座ることを徹底的に考えて製作されました。 背中、お尻、全身の負担を軽減し、姿勢の崩れを防止。 座面部分にはKaiser3と同じく高密度成形フォームを採用。 長時間に渡って行うハードなゲーミングセッションやお仕事中に起こりうるストレスを解消することで、作業効率を次のレベルに引き上げます。 最高級PVCレザー仕様 「Phantom3」は耐久性との両立を考え、合皮の中でも特に本革の質感に匹敵するPVCレザーを採用。 柔らかく滑らかな感触を備えた、最新のレザーを使用しております。 最大160°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大160°までリクライニングが可能です。 また、身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能も装備。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 2種のサポートクッション ベロア生地を使用したベルト装着型ヘッドレスト・クッション型ランバーサポートはすべてのPhantom3に標準装備。 あなたの身体を心地よい生地と柔らかさで優しくサポートします。
仕様【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動】アップ&ダウン 付属品ヘッドレスト、ランバーサポート 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】スチール100%、【ホイールベース】プレミアムナイロン 幅(mm)720-740 質量(kg)22.8 直径(Φmm)700(ホイールベース) 高さ(mm)1250~1340 タイプ【フォーム】60kg/m3 k高密度形成フォーム 奥行(mm)700 長さ(cm)82(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 横幅(mm)550(背もたれ) 高さ(cm)137(最大/椅子) 座高(mm)430-520 材質(座面)PVCレザー 材質(背)PVCレザー リクライニング90~160°(背もたれ) ハンガーなし ランバーサポートベルベッド生地仕様XLサイズランバーサポート 色(座面) 色(背面) ヘッドレストベルベット生地仕様Mサイズヘッドレスト オットマンなし
1台
50,980 税込56,078
11日以内出荷

Andaseat(アンダシート)AD18Y-06-W-PV
人間工学に基づいた高品質スタンダードワークチェア 人間工学に基づいたオフィスゲーミングチェア「Phantom3」は、長時間座ることを徹底的に考えて製作されました。 背中、お尻、全身の負担を軽減し、姿勢の崩れを防止。 座面部分にはKaiser3と同じく高密度成形フォームを採用。 長時間に渡って行うハードなゲーミングセッションやお仕事中に起こりうるストレスを解消することで、作業効率を次のレベルに引き上げます。 最高級PVCレザー仕様 「Phantom3」は耐久性との両立を考え、合皮の中でも特に本革の質感に匹敵するPVCレザーを採用。 柔らかく滑らかな感触を備えた、最新のレザーを使用しております。 最大160°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大160°までリクライニングが可能です。 また、身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能も装備。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 2種のサポートクッション ベロア生地を使用したベルト装着型ヘッドレスト・クッション型ランバーサポートはすべてのPhantom3に標準装備。 あなたの身体を心地よい生地と柔らかさで優しくサポートします。
仕様【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動】アップ&ダウン 付属品ヘッドレスト、ランバーサポート 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】スチール100%、【ホイールベース】プレミアムナイロン 幅(mm)720-740 質量(kg)22.8 直径(Φmm)700(ホイールベース) 高さ(mm)1250~1340 タイプ【フォーム】60kg/m3 k高密度形成フォーム 奥行(mm)700 長さ(cm)82(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 横幅(mm)550(背もたれ) 高さ(cm)137(最大/椅子) 座高(mm)430-520 材質(座面)PVCレザー 材質(背)PVCレザー リクライニング90~160°(背もたれ) ハンガーなし ランバーサポートベルベッド生地仕様XLサイズランバーサポート 色(座面) 色(背面) ヘッドレストベルベット生地仕様Mサイズヘッドレスト オットマンなし
1台
50,980 税込56,078
11日以内出荷

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングベッドソファ BHB-650『ゲーミングベッドをソファ化!後ろに倒れない背もたれクッション』部屋中どこでもソファ化できるクッションです。寄りかかっても後ろに倒れない設計で、ゲームをしながらゆったりもたれられます。ベッドをソファ代わりに使おう!壁付けせずとも自立するシート一体型の背もたれクッションが、あなたのベッドをソファ化。ベッドの上やリビングなどに設置して、部屋の至るところをソファ化できます。寄りかかっても後ろに倒れない設計や、肘掛けの高さにこだわって仕上げました。ゲームやスマホ・読書などリラックスタイムを満喫しましょう。自立するクッションで「どこでもソファ化」背もたれクッションにシート部分をつけ一体化することで、「寄りかかるとクッションごと後ろに倒れてしまう」という課題を解決しました。壁付けせずとも自立して、ベッドの中腹にも設置できます。しっかり身体を支える硬めのクッション背もたれと肘掛けのクッション材には、硬めのウレタンを採用しています。もたれかかっても変形することなく、リラックスして身体を預けることが可能です。床に直で座れるシートクッション厚み約5.5cmのシート部分にも、ウレタンを内蔵しています。フローリングの上に直置きして座っても、足が冷えたり痛くなったりしにくい仕様です。ベッドをソファ化ベッドの上に設置して、ソファ代わりに。壁付けせずとも自立するので、お好きなポジションでゆったりくつろぐことができます。ゲーミングベッドでのプレイ姿勢維持にも最適です。リビングにパーソナルソファをリビングに設置して、テレビ前の最適なポジションを自分の指定席化してしまいましょう。「部屋ごとベッドラグ」との組み合わせで、より快適な空間を構築できます。高さ約20cmの肘掛け肘掛け部分は、腕が置きやすいやや高めの設定(約20cm)にこだわりました。読書やゲーム・スマホ・タブレットなどの操作を楽な姿勢で行うことが可能です。移動に便利なハンドル背もたれの上下2箇所にハンドル(取っ手)をつけています。「運べる自分の指定席」として、好きなときに好きな場所へサッと移動することが可能です。※ハンドルは必ず2つ持って移動させてください。片方だけを持って無理に引っ張ると、ちぎれる可能性があります。ヘッドレスト取り外し可能なヘッドレストが付属。身長や姿勢に合わせて、取り付け位置(高さ)を微調整することが可能です。重たい頭を支える首元をサポートします。ベロアカバーカバーには、なめらかな肌触りのベロア生地を採用しています。※カバーの取り外し・洗濯はできません。スマホポケット本体右側にポケットを搭載。迷子になりやすいスマホやリモコンを見失わないよう収納できます。ゲーミングクッションシリーズ。ゲーミングソファ BHB-180クッション材にマイクロビーズを採用し、やわらかフィット。ゲーミングベッドソファ BHB-650かためのウレタンでしっかり支える。ゲーム姿勢をサポートする肘掛けとヘッドレスト。
材質外カバー、中カバー、ヘッドレスト:ポリエステル100%、中材:ウレタン、シリコンファイバー、ヘッドレスト中材:シリコンファイバー 質量(kg)約5 ブラック キャスターなし 張地ベロア生地 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×800×640 座高(mm)55
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます。キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド 仕様注入時間:約50秒 材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)2 ネイビー 出力USB Type-A バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB Type-C 充電定格入力(V/A)’5/2 取扱説明書(0.88MB) 最大電力(W)約37
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

エスコ電気毛布
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地) ボーダー 質量(g)430 消費電力(W)10 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10 コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A 入力電流(A)2 待機電力(W)0.7 コントローラ(温度調節)4段階
1個(1個)
7,850 税込8,635
翌々日出荷