カテゴリ

  • 制御機器(179)
  • 作業服(153)
  • 建材・エクステリア(147)
  • 介護用品(133)
  • オフィス家具(108)
  • 食品・飲料(97)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • テープ(68)
  • 測定用品(64)
  • トラック用品・パーツ(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 電気材料(53)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 医療(43)
  • 空調・電設資材(39)
  • 事務用品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • カー用品(29)
  • 日用品(24)
  • バイク部品(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • 理美容(22)
  • 作業工具(20)
  • 家電(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 安全用品(18)
  • 建築金物(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 物流用品(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 安全保護具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 照明(8)
  • 清掃用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電動工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • マスク(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ベ-プ」の検索結果

1,928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
8,698税込9,568
1箱(100組)ほか
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
18,980税込20,878
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別柄・コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
13,980税込15,378
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
15,980税込17,578
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック日清食品
6,698税込7,234
1ケース(18個)
7日以内出荷
北海道産ホタテだしを増量してリニューアル!鶏ベースの澄んだスープに、より風味豊かになったホタテのコクが溶け出して、もっとおいしい!こだわりスープの函館しおラーメン。
国産 敷詰 防炎ウールカーペット オペラ 萩原国産 敷詰 防炎ウールカーペット オペラ萩原
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
天然ウール100%の防炎カーペット
用途夏は涼しく、冬は暖かい、オールシーズン快適!防炎・防ダニ・抗菌加工付きだから安心して使える、天然ウール100%のカーペットです。少し毛羽立ち感があり、ふんわりとやさしいタッチのループパイル。2色の糸で仕上げた、お部屋にも馴染みやすいベーシックなカラーです。厚さ(mm)9備考洗濯不可対応ホットカーペット機能防炎・防ダニ・抗菌 / ホットカーペット・床暖房OK滑り止め効果なし組成表面:ウール100%、裏面:不織布
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
ミニシザーホルダー L.S.D. DESIGNSミニシザーホルダーL.S.D. DESIGNS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
小型のハサミや、小型のプライヤーなどを手返しよく使用ができるミニシザーホルダー。コーデュラ素材で耐久性を増し、バッグの側面や、ライフジャケットのベルトなどに装着できます。背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモール、ベルトに取り付け可能。上部のスナップフックでDカンやベルトループにも簡単接続。
本体質量(g)約29素材コーデュラ610D/ ポリエステル100%寸法(高さH×幅W)(cm)本体:11×5.5(スナップフック除く)
プライヤーホルダーネオ L.S.D. DESIGNSプライヤーホルダーネオL.S.D. DESIGNS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
バッグやベルト、Dカンなどに装着可能。LSDカスタムベース対応プライヤーホルダー。クッションフォーム入りで大切なプライヤーを傷や衝撃からガード。プライヤーの飛び出しを防ぐマジックテープストッパー。背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモールに取り付け可能。上部のスナップフックでベルトループにも簡単接続。
本体質量(g)約50(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】20×8.5×2.5(スナップフック除く)素材【本体生地】 カモフラ系 600D ポリエステル PVC ブラック系 420D ナイロン PVC 【フォーム( 中のクッション素材 )】 ポリエステル 【テープ】 ポリエステル 【樹脂パーツ(Dカン)】 POM(ポリアセタール) 面【ファスナー】 ナイロン
プライヤーホルダー ダブル ネオ 2 L.S.D. DESIGNSプライヤーホルダー ダブル ネオ 2L.S.D. DESIGNS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモール、ベルトに取り付け可能。上部のスナップフックでDカンやベルトループにも簡単接続。落下防止コードの接続に使えるDカン付き。汚れや水に強い撥水加工生地を使用。
本体質量(g)約100(縫製品のため商品にばらつきがあります)素材【本体生地】カモフラ系 600D ポリエステル PVC ブラック系 420D ナイロン PVC 【フォーム( 中のクッション素材 )】 ポリエステル 【テープ】 ポリエステル 【樹脂パーツ(Dカン)】 POM(ポリアセタール) 【ファスナー】 ナイロン 【ストレッチ生地】 スパンデックス
プライヤーホルダー 3G L.S.D. DESIGNSプライヤーホルダー 3GL.S.D. DESIGNS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
プライヤーをサッと取り出すためのプライヤーホルダーコーデュラ素材で耐久性を増し、細かい所で取り出しやすさなどを追求しました。背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモール、ベルトに取り付け可能。上部のスナップフックでDカンやベルトループにも簡単接続。
本体質量(g)約48素材コーデュラ610D/ ポリエステル100%寸法(高さH×幅W)(cm)本体:18×9(スナップフック除く)
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 1m×1本オーム電機
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 2m×1本オーム電機
2,398税込2,638
1本
予約販売
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)472内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 0号 ベージュ 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 0号 ベージュ 2m×1本オーム電機
1,398税込1,538
1本
予約販売
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)244内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5色(本体)ベージュ
配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き オーム電機配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付きオーム電機
739税込813
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)122内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5色(本体)ベージュ
スープDELI PASTA+ 3種のチーズのカルボナーラ 味の素スープDELI PASTA+ 3種のチーズのカルボナーラ味の素
1,298税込1,402
1セット(48.2g×3個)ほか
翌日出荷
もちもちパスタにとろりとしたスープがしっかり絡んだ濃厚な味わいのカルボナーラです。3種のチーズ(パルメザンブルーカマンベール)と卵黄の味わい深いソースにベーコンのコクと風味が効いた本格的な味わいが楽しめます。食べ応えのあるパスタがたっぷり入っているのでランチや忙しい時のメインの食事としてお楽しみ頂けます。
用途直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
リンガーハットの鍋スープ(味噌バター味) リンガーハットリンガーハットの鍋スープ(味噌バター味)リンガーハット
1,598税込1,726
1セット(700g×3袋)
翌日出荷
リンガーハットのみそちゃんぽんをベースにバター風味を効かせた鍋スープ【4種の味噌を独自ブレンドし、バター風味を付与】北海道産味噌等4種類の様々な特徴の味噌を独自ブレンドし、バターフレーバーオイルで風味のアクセントを加えた鍋スープです。【美味しさのポイントは炒め感】豚肉、野菜を炒めペースト状にし、スープに練り込んでおります。ちゃんぽんの美味しさのポイントの一つである炒め感を付与しております。様々な具材のうま味!ちゃんぽんは肉、魚介類、野菜の様々な具材をたっぷり使った料理です。豚肉の旨味、エビ、アサリの旨味、野菜の風味の具材由来のポークエキス、魚介エキス、野菜エキス、香味油を配合しその特長をスープに加えております。
用途よく振ってからご使用ください。開封後は残さず全量ご使用ください。開封時は中身ははねることがありますのでご注意ください。袋ふち、切り口で手など切らないようにご注意ください。商品中にみられる固形物は原料由来のものです。品質には問題ありませんので、安心してご使用ください。
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3ナリカ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野両方の観察・記録ができるナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。有線タイプはHDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続できます。学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。アプリはiOS、Android、ChromeOS※、Windows※に対応
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズスタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置BK/ORはブラックベースにオレンジのラインが映えるシャープで明るい配色メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50ブラック/オレンジ(BK/OR)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズスタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置BK/RDはブラックベースにレッドのラインが映えるシャープで力強い配色メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50ブラック/レッド(BK/RD)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズスタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置BK/YWはブラックベースにイエローのラインが映えるシャープで鮮烈な配色メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50ブラック/イエロー(BK/YW)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
PP50シリーズの柄物ストラップ「Dinosaur(ダイナソー)」ありそうでなかった恐竜(数種類の恐竜や卵)モチーフをプリントベース生地は人気のデニム調(ブラック)SpiceNote初となるシルバープリントの星柄を採用しカジュアルさを融合ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンを使用しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立ストラップエンドには本体に合わせて本革(ベージュ)を採用金属パーツ類はアンティック仕上げで雰囲気にベストマッチブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工
材質【ストラップエンド】本革(ベージュ)全長(mm)820~1450BLK(ブラック/恐竜柄)金具仕上アンティック仕上げシリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン生地プリント生地(デニム調)本体幅(mm)50
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
PP50シリーズの柄物ストラップ「Dinosaur(ダイナソー)」ありそうでなかった恐竜(数種類の恐竜や卵)モチーフをプリントベース生地は人気のデニム調SpiceNote初となるシルバープリントの星柄を採用しカジュアルさを融合ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンを使用しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立ストラップエンドには本体に合わせて本革(ベージュ)を採用金属パーツ類はアンティック仕上げで雰囲気にベストマッチブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工
材質【ストラップエンド】本革(ベージュ)全長(mm)820~1450BLU(ブルー/恐竜柄)金具仕上アンティック仕上げシリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン生地プリント生地(デニム調)本体幅(mm)50
ギターハンガー TOUGH-TXギターハンガーTOUGH-TX
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH05W (木製プレート)大切なギターやベースを壁にスマートにディスプレイ。楽器の重量で自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用し、片手で簡単に楽器の出し入れが可能です。丈夫で安定感に優れた壁掛け式で、お部屋のスペースを有効活用しながらインテリア性も向上させます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。美しい木製プレートが楽器の存在感を一層引き立てます。特徴:・ 楽器を乗せるだけで自動的にゲートがロックされるオートマチック・ゲートロックシステム・ 楽器を持ち上げればロックが解除され、片手でもスムーズな使用が可能・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式ハンガー・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上・ エレキギター、ベース、アコースティックギターに対応・ 美しい木製プレートデザインスペック:・ 重量:220g・ ベース材質:ウッド・ ネジ寸法:50mm (アンカープラグ付)・ 耐荷重量:約10kg・ JANコード:4534853087032ご注意:・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取付けはできません。・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。
ステンレス屋外用自立キャビネット 日東工業ステンレス屋外用自立キャビネット日東工業
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
Bond-A-Base 貼付ベース用両面テープ(リペア) ラムマウントBond-A-Base 貼付ベース用両面テープ(リペア)ラムマウント
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HAR-PAD1-PSAU販売備考:Bond-A-Base用のリペア粘着パッド、粘着面177.8x136.5mm
BRAUN 300s-R シリーズ3 充電式シェーバー 髭剃り AFF WAREBRAUN 300s-R シリーズ3 充電式シェーバー 髭剃りAFF WARE
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
用途充電用ケーブルとしてレッド消費電力(W)7(50-60Hz)電源充電・交流式本体質量(g)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×156×48充電池タイプニッケル水素電池使用可能電圧(V)AC100-240(電圧自動切換)
SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加 日東工業SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加日東工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)176材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5扉形式片扉
ベータテープ 4425-05 3M(スリーエム)ベータテープ 4425-053M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
べたつきが強く初期接着力が優れ、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
用途電気、建築、輸送機などの部材接着用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)290×30テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系
クレープマスキングテープ 201+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 201+3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1巻ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 201+は、紙を基材としたベージュ色のクレープマスキングテープです。93℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
富士食品工業 鉄人とりがら醤油ラーメンスープの素 2kg 7F03986 富士食品工業富士食品工業 鉄人とりがら醤油ラーメンスープの素 2kg 7F03986富士食品工業
2,598税込2,806
1セット(1個)
6日以内出荷
本品は醤油をベースとし、ポークオイル、香味油、チキンエキス等を配合した、濃褐色の醤油ラーメンスープである。使用上の注意開封後は別の容器にうつし冷蔵庫に保存し、お早めにご使用下さい。
備考常温
チュニック VeriellaチュニックVeriella
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷
着る人もそして周囲の人まで心地よくなるような思いやりの気持ち素材、デザインに込められたユニフォーム。サロンワークがさらに楽しくなります。ダブルカラーの黒襟が顔まわりをシャープな印象に。透け防止素材を採用した肌なじみの良いクリームベースに繊細なパイピングが曲線美を演出し、スッキリ美しくみせてくれるデザイン性の高いチュニック。
仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、ボックスプリーツクリーム機能制電素材ポリエステル100%
サンヨー食品 サッポロ一番 塩ラーメン 100gx10 サンヨー食品サンヨー食品 サッポロ一番 塩ラーメン 100gx10サンヨー食品
1,298税込1,402
1セット(10個)
6日以内出荷
厳選された小麦粉に山芋の粉を練り込んだモチモチ食感のめんは、喉越しの良いみずみずしさが特長です。スープはチキンとポークをベースにオニオン、ガーリックなどの野菜のうまみと香辛料を絶妙なバランスで配合し、すっきりしながらも具材の味をしっかり受けとめる、真似のできないコク深い味わいに仕上げました。また別添の「切り胡麻」がスープに豊かな風味を添えています。
保存方法常温
ヤマダイ 手緒里庵 手延そうめん 72g x12 ヤマダイヤマダイ 手緒里庵 手延そうめん 72g x12ヤマダイ
3,298税込3,562
1セット(12個)
6日以内出荷
めん:手延素麺「揖保乃糸」を使用し、2次加工したノンフライ麺です。手延素麺ならではのなめらかな舌触りとコシがあって歯切れの良い食感が特長です。 スープ:液:醤油をベースに、かつお節、煮干、昆布、シイタケ
保存方法常温
ニュータッチ チャーシューメン  カップ 99g x12 ヤマダイニュータッチ チャーシューメン カップ 99g x12ヤマダイ
1,998税込2,158
1セット(12個)
6日以内出荷
めん:国内産小麦を100%使用したフライ麺。つるつると滑らかで、しっかりとしたコシのある中細麺です。 スープ:液:醤油をベースにポークの旨味を合わせてすっきりとした味わいに仕上げました。
保存方法常温
ヤマダ凄麺 横浜とんこつ家 122g x12 ヤマダイヤマダ凄麺 横浜とんこつ家 122g x12ヤマダイ
3,298税込3,562
1セット(12個)
6日以内出荷
めん:モチモチっとした食感としっかりとした太さが感じられる家系ラーメン店の麺をイメージした極太麺を使用しました。スープ: ポークエキスをベースに濃口醤油と醤油だれを使用し、醤油のキレが感じられる家系スープです。またニンニク・ショウガといった香辛野菜や鶏油で香り立ち豊かに仕上げました。具材:チャーシュー、焼のり、ねぎ、ホウレンソウ
保存方法常温
ニュータッチ 凄麺長岡生姜醤油ラーメンカップ 115g x12 ヤマダイニュータッチ 凄麺長岡生姜醤油ラーメンカップ 115g x12ヤマダイ
3,298税込3,562
1セット(12個)
6日以内出荷
めん:メーカー独自製法により、表面はつるつる、中がもちもちとした生麺のような食感を実現したノンフライ麺です。 スープ:液:醤油ベースに、ポークやチキンの旨みをしっかり付け、爽やかで奥行きのある生姜の風味
保存方法常温
スナオシ 札幌味噌ラーメン    カップ 103gx12 麺のスナオシスナオシ 札幌味噌ラーメン カップ 103gx12麺のスナオシ
1,498税込1,618
1セット(12個)
6日以内出荷
赤味噌をベースにした風味豊かな液体スープを使用しました。中太の縮れ麺が濃厚な味噌スープとよく絡みます。
保存方法常温
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら