ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に!
商品タイプ使い切り本体
トラスコ品番818-5604
質量(g)20
品種消しペン
インク色消しペン
インク油性
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプスプレータイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所屋外
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン
タイプハケ塗りタイプ
主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。
用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に
成分水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤
トラスコ品番361-3291
噴射剤lpg、ジメチルエーテル
1本(480mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし
トラスコ品番275-6536
容量(mL)180
使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状)
主成分界面活性剤
1本(180mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。
トラスコ品番378-3898
色透明
主成分混合有機溶剤
1本(50mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)12
タイプシングル
線幅(mm)0.8~1.2
替芯PXAS-210
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2
商品タイプ使い切り本体
プラスチック・ガラス・ステンレス・スチール・メラミン化粧合板など、硬い表面についた鉛筆・ボールペン・油性インク・クレヨン・口紅などの落書きや汚れ落としに。
材質エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
主成分エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2
全長(mm)142.3
質量(g)44.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)8.5
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)20
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
用途油性マジック・製図インク等の修正に。
テープ・シールの糊落としなど。
線幅(mm)6
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラス
エスコ品番EA935L-13
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.012L
危険物の性状非水溶性
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない]
水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁]
コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。
主な用途コンクリート、外カベ
成分グリコール系溶剤、増粘剤、水
液性アルカリ性
使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL)
アズワン品番64-1164-71
危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
スプレーなどの落書きをしっかり落とします。
自然に還る生分解性で環境にやさしい。
用途コンクリート、モルタル、タイル、大理石、金属面、ガードレールなどの落書き落としに
主な用途金属、モルタル、コンクリート
塗り面積(m2)約0.25(10cm×10cmに対し、約3秒噴射)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性はがし剤
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。
塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。
ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。
用途ワイパーアーム、ブレード専用。
乾燥時間(分)(目安)約5~10分
塗布面積(m2)0.2(1回塗り/1本)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量8mL
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
関連キーワード