付属品取扱説明書
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40
精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレメル コードレスミニルーターLITEを8000回転/分に合わせて作業することによって犬も驚かないレベルの静かさです。カットするニッパータイプと違い45度安全爪ガイドにより安全なネイルケアが可能です。
用途ドレメルのコードレスミニルーターに取り付けて犬の爪とぎ
適合機種LITE
セット内容アタッチメント、専用アクセサリー(5枚入)グリッド#60、EZ402マンドレル
質量(g)45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×60×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
大切な家族の一員ペットの避難を安全・快適に
災害時だけでなく旅行やキャンプに大活躍
組み立て不要、パッと広げるだけの簡単快適テント
キャリーバッグはテントと一緒に小型犬の収容可能、コンパクトに折り畳むと薄くなり、持ち運び簡単。
テントは中型犬まで収納可能。
避難が長期になってもペットが快適に過ごせる必須アイテム。
避難所の外に設置してトラブル防止。
色ブルー
収納時寸法(cm)(テント)Φ30×厚さ5
寸法(縦×横×高さH)(cm)(テント)使用時:80×80×75
寸法(cm)(バッグ)深さ・横幅:30、マチ:10
質量(g)800
材質ポリエステル、スチールワイヤー
付属品ペグ(杭)4本、ロープ 4本、ポーチ 1個、バックパックタイプキャリーバッグ(テント・小型ペット収納可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
関連キーワード