こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
こんなお得な商品も!

オープン缶ステンレス製20L
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)20
仕様オープンバンドタイプ
トラスコ品番460-1513
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.86
色金属色
高さ(mm)367
内径(Φmm)286
積載荷重(kg)約200
板厚(mm)0.4
1缶
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
1缶
¥879
税込¥967
当日出荷
業務用スチール缶、樹脂缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。付属アダプターの取り付けで缶底径26.5cm~28cmまで対応可能です。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー
セット内容Uカンキャリー(PK-100U)×1台、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)×4個
寸法(mm)Φ400×125(PK-100U)、370×320×40(P-PK-100UA)
質量(g)Uカンキャリー(PK-100U)/12000、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)/14(/個)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265
質量(g)235
材質ブリキ
高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22
容量(L)6
外径(Φmm)天蓋:220
寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3
高さH×直径(mm×Φmm)203×220
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9
面取りR4
商品タイプかぶせフタ付
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)SUS304
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PTFE
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
材質(パッキン)PTFE
ホース外径(Φmm)約15.5
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタ(品番)352489
業務塗装用の3Lペール缶です。
用途塗装業務用。
容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140
トラスコ品番301-8814
材質ブリキ
質量(g)320
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
こんなお得な商品も!

廃油じょうご ペール缶用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。
オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。
2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
材質ティンフリー レバーバンド付
容量(L)20
外寸(mm)284Φ×360
トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして
付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)
幅(mm)175
色シルバー
高さ(mm)690
奥行(mm)285
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
仕様粉塵対応
トラスコ品番518-9896
質量(kg)7.5
空気使用量(L/min)800
集塵容量(L)18
風量(m3/min)1.7
吸入圧(kPa)19.6
空気圧力(MPa)0.5
騒音値(dB)78
吸引能力2000mmAq
最大風量(m3/min)15
使用エアーホース径1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)32
運転音(dB)78
吸水量(L)10
最大真空圧(kPa)15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)15
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)136
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無あり
キャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)
均等荷重(kg)30
床面高さ(mm)108
荷台寸法(高さ)(mm)108
荷台寸法(幅)(mm)262
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.18MB)
荷台寸法(奥行)(mm)262
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様(オイル粘度)0~♯100
質量(kg)約4(ペール缶除く)
径(Φmm)(タイヤ)150
全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750
対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)1.5
吐出量(mL)約65/ストローク
危険物の類別非危険物
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
電圧(V)200
電力(W)800
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-08
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)1.6
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-07
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
アズワン品番65-9245-95
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7041
質量(kg)6
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂
アズワン品番65-9341-04
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。
仕様通気孔付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。
仕様通気孔付
キャスター75Φナイロンウレタン車 スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ