カテゴリ

  • タイヤ・足回り(28)
    • 自動車用貫通ナット(20)
    • 自動車用袋ナット(2)
    • 自動車用ロックナット(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • つまみねじ(2)
  • カー用品(17)
    • ドレスアップ用品(17)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
材質
ブランド
モノタロウ・TIPTOP・KYO-EI・Meltec(大自工業)・藤田秀ナット製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・大阪魂・TECH・SUN・ジョイフル・FPC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホイールナット 貫通」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通ナット TIPTOP貫通ナットTIPTOP(68件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EILug Nut 1pcs 貫通KYO-EI(36件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット 貫通 Meltec(大自工業)ホイールナット 貫通Meltec(大自工業)
959税込1,055
1箱(4個)ほか
当日出荷
貫通タイプです。
用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
レーシングナット 貫通ナットタイプ 藤田秀ナット製作所レーシングナット 貫通ナットタイプ藤田秀ナット製作所(45件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4個)
当日出荷
材質スチール表面処理黒クロームメッキねじ径(mm)12対辺(mm)17全長(mm)48セット内容4個黒クロームメッキタイプ貫通
貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(16個)
当日出荷
材質スチールタイプ貫通
Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EILug Nut 19HEX 貫通KYO-EI(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(16個)ほか
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルナット貫通メッキナット17H M10 藤田秀ナット製作所ホイルナット貫通メッキナット17H M10藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(16個)
当日出荷
材質スチールメッキねじ径(mm)10対辺(mm)17全長(mm)16タイプ貫通表面処理クロームメッキ入数(個)16
Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EILug Nut 17HEX 貫通KYO-EI(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)17クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ナット TIPTOP貫通ナットTIPTOP(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EILug Nut 21HEX 貫通KYO-EI(7件のレビュー)
879税込967
1セット(16個)ほか
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品 KYO-EI極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品KYO-EI(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
全長(mm)25ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット (袋ナット) モノタロウホイールナット (袋ナット)モノタロウ(206件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホイールナット貫通 ジョイフルホイールナット貫通ジョイフル
499税込549
1個(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途車のメンテナンスシルバーねじ寸法M12
貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
盗難防止の必需品。
材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)20セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個テーパー60°外径(mm)アダプター/26
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5KYO-EI(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(16個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズM12×P1.5付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25タイプ袋ナットRoHS指令(10物質対応)対応
クローズエンドキャップ M12XP1.5 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品 KYO-EIクローズエンドキャップ M12XP1.5 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品KYO-EI
369税込406
1個
6日以内出荷
サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
貫通亜鉛ナット TIPTOP貫通亜鉛ナットTIPTOP(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです
全長(mm)16
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25 KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25KYO-EI(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(16個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ナット TECH貫通ナットTECH(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
三層メッキで錆びに強い。
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12シルバー表面処理クローム
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX Nut(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.25 KYO-EIMONOLITH T1/06 12X1.25KYO-EI(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.5 KYO-EIMONOLITH T1/06 12X1.5KYO-EI(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(20個)
当日出荷から7日以内出荷
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
貫通ホイルナット細目P=1.25(鉄/クロメート) 大阪魂貫通ホイルナット細目P=1.25(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM12 ホソメ1.25材質鉄(または標準)表面処理クロメート
ハブボルトナット SUNハブボルトナットSUN(3件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品 KYO-EIクローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品KYO-EI
369税込406
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/07 14X1.5 KYO-EIMONOLITH T1/07 14X1.5KYO-EI
18,980税込20,878
1セット(20個)
6日以内出荷から7日以内出荷
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
サイズM14×P1.5付属品専用アダプター(A129)1個タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用KYO-EI(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ貫通全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
99税込109
1個
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
16,980税込18,678
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)KYO-EI
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズM12×P1.25全長(mm)44有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)17HEXツバ径(Φmm)22質量(g)44(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX 樹脂キャップ KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX 樹脂キャップKYO-EI
2,698税込2,968
1セット(20個)
6日以内出荷から7日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
16,980税込18,678
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)KYO-EI
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.5質量(g)44(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズM12×P1.5全長(mm)44有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)17HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEX有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)KYO-EI
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)44(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプKYO-EI(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチールメッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°