液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個
適合汎用
長さ(m)1
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
規格2~47,3-1~3-19フクム
部品名称ポンプクミタテ(MS2200B-15
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.25MB)
図解NoMS2200BLI-15 本体部品_No.2、LS2200BLI-15 本体部品_No.2、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.1、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.1、MS2200B-15 本体部品_No.2、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.1
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
トラスコ品番496-4772
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
長さ(m)5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
つなげて伸ばせる2本パック。ハムスターのカクレガトンネルTOY。ぐにゃぐにゃ曲げて、くぐって遊ぼう!! 。伸縮可能なもぐれるトンネル!。穴径が約5cmでハムスターにピッタリ!!
材質PE
内容2個入(ブルー1個・ピンク1個)
対象生体:ハムスター
サイズ(mm)径55×長100~400
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質エステルベースポリウレタン
色蛍光緑
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色青
最高使用圧力(MPa)0.8
仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
仕様5/16″フレアメス×5/16″フレアメス(ムシ押し付) 長さ…30cmR410A色黄
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
真空ライン専用の肉厚天然ホースです。
材質天然ゴム
ホース長さ(m)5
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
主な適合純正品番5GM-14294-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1個
¥909
税込¥1,000
欠品中
1個
¥909
税込¥1,000
欠品中
主な適合純正品番5ML-E4294-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA5)
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
欠品中
1個
¥749
税込¥824
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
欠品中
1個
¥449
税込¥494
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ