28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)1
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き段ボール モノタロウ 定期注文
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg)約6~7 段ボール色 直径(Φmm)約400 材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用 種類ローラー 材質(ローラー部)
1袋(2本)ほか
499 税込549
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500 使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下 トラスコ品番248-7799 質量(kg)1.9 寸法l(mm)300 寸法W(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
73 税込80
当日出荷

再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途展示装飾・ポスター・POP等 寸法(mm)788×1091 坪量(g/m2)90.7
1パック(3枚)
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き 材質クラフトボール 古紙配合率(%)筒・外箱80% エコマーク認定認定 山高さ(mm)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 155
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエステル織布 引張強度(N/25mm)142.1 粘着力(N/25mm)10.78 特性耐水性 粘着タイプ強粘着
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
1巻
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギスリーブA S-1
エコ商品
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】200 使用範囲(mm)205~310 爪数6(左右合計) RoHS指令(10物質対応)対応 外筒長さ(mm)180
1個
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーブ高さが200mmあるため、スリーブ開口部付近に溜まった雨水を階下へ流出させない止水効果があります。 ボイド管の代わりに設置することで、撤去する手間を省けます。 スリーブ端部に曲げ加工を施してあるので貫通物の損傷防止になります。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0 適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
4,798 税込5,278
欠品中

全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
全長(mm)480 質量(g)1050
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
94 税込103
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。 被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)