イネ科から広葉まで、幅広い雑草を1成分でノックアウト。
土壌中での移行性が小さく、安定した処理層を形成。
幼芽部、根部、初生葉の「3way吸収」で、安定した効果を発揮。
散布機具の汚れや目詰まりなどのトラブルがなく、安心。
農林水産省登録第(号)22775
毒劇区分普通物
性状淡黄色澄明可乳化油状液体
有効期限(年)4年
成分プロスルホカルブ78.4%
適合作物小麦、大麦、麦類、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ばれいしょ、たまねぎ
農耕地/非農耕地農耕地用
仕様OPP袋入り
色グレー4ブラック8
素材ポリエステル100% ゴム:ポリエステル96%・ポリウレタン4%
こんなお得な商品も!
ハンドステープラー
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5
機能抗菌防臭加工
生地フライス
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310
ステープル装填数100本(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
本体の綿素材は、特殊紡績手法でやわらかい風合いを持つコンパクトスピン糸を使用。糸だけでなく、やわらかな風合いが長持ちするグンゼ独自技術により、触れると分かる"やわらかさ"を実現しました。抗菌防臭加工を施しており、清潔感にも気をつけた肌着です。「着心地を感じる」インナー、グンゼのYGをぜひお試しください。
混率(%)綿100
機能抗菌防臭
ストレッチコットンが、肌にやさしくきゅうくつ感なし!身体にフィットするから、動きやすく快適♪●ソフィショーツのモレない工夫「極ぴたフィット構造」で、ナプキンを引き上げて、ぴったりフィットさせ、身体のスキマをなくし、モレを防ぐ。●浅めのボクサータイプ。●羽がしまえる2重構造。●汚れが簡単に落ち、お洗濯がラク。●フックをプラスチック製から紙製に変更し、プラスチック使用量を20%※削減。<以下注釈>※メーカー従来品比。
用途生理用品、ショーツ
色ピュアグレー
タイプアクティブ
ストレッチ、速乾性に優れた万能快適インナー!
用途肌着・靴下
混率(%)身生地ポリエステル95、ポリウレタン5
型番G22BB-002
機能ストレッチ性・速乾性
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5
機能抗菌防臭加工
生地フライス
【ボディワイルド】
綿混率95%で履き心地の良いボクサーパンツです。
シンプルで使いやすいボクサーパンツ3色組です。
人気カラーを集めた3枚組で腰ゴムのワンポイントがオシャレです。
色アソート
混率(%)綿95、ポリウレタン5
水平対向エンジン搭載の自動車に最適なプラグ交換ツール。
用途水平対向エンジン向けプラグ交換セット
セット内容プラグソケット3P-14S、エクステンションバー32mm、50mm
アズワン品番64-4817-17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
選べるサイズ、カラーバリエーション 3サイズ全6色。縫い目を少なくした3Dタイプ。立体的で自然な履き心地。前閉じタイプ。
材質綿64%・ポリエステル31%・ポリウレタン5%
材質(ゴム)ポリエステル93%・ポリウレタン7%
フィットする立体成型仕様!ストレッチ抜群で快適!
用途一般作業・レジャー・スポーツ
組成ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色ブラック
機能ストレッチ
肌ざわりが良くソフトな着用感
動きやすい快適なフィット感
ウエストゴムは食い込みにくい幅広タイプ
前開き(ネイビーとグレー2色の2枚入)
色NV/DGY
混率(%)綿95、ポリウレタン5
フリーズテックを普段でも着用したいという要望から生まれたモデルです。
最も薄い生地を採用しており、作業着やシャツのインナーとして様々なシーンで着用頂けます。
フリーズテックは生地裏面(肌側)の特殊な冷感プリントが汗(水分)を吸収すると、その吸熱特性により繊維の温度が下がり冷感を感じることができます。
混率(%)ナイロン92/ポリウレタン8
RoHS指令(10物質対応)対応
冬の畑地に発生するスズメノテッポウやスズメノカタビラ等のイネ科雑草、ハコベ、ノミフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等に有効です。
非ホルモン型移行性除草剤です。雑草の根部および幼芽部から吸収され生長点に作用し、雑草を枯死させます。
雑草の発芽前から発生始期までの土壌処理で高い効果を示します。
秋から春にかけての、気温が20℃以下の時期に高い効果を示します。
剤形乳剤
適合場所畑
成分IPC45.8%
性状黄褐色透明可乳化油状液体
適合作物麦類、たまねぎ、てんさい、あずき、アスパラガス、ほうれんそう、いちご、いんげんまめ、にんじん、ごぼう、キャベツ、だいず、レタス、そらまめ、チューリップ、日本芝
農林水産省登録第(号)7693
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
立体裁断×幅広ウエストゴムでお尻をすっぽり、フィット感◎
ロングタイプだから股ズレ対策としても。
スーツで移動の多い営業マン、スポーツや部活、寒い季節の防寒対策などに!
ネイビーとダークグレー各色1枚ずつの2枚組。
色ネイビー/ダークグレー
材質綿95%、ポリウレタン5%
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。
やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。
ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。
ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15
仕様デニムストレッチ
再生紙使用マーク適合
天然素材の竹インナーです。肌に触れると天然素材ならではの柔らかさ、しなやかさです。天然素材の力なので吸湿、抗菌、消臭、吸水速乾がすごいです。
用途暑さ対策の肌着。
材質レーヨン95% (竹)Pu5%
色ブラック
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%、ウエスト部分/ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%
色ブラック
色番11
極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
用途暑さ対策の肌着。
材質ナイロン85% Pu15%
色ブラック
斜埋込型Rチップの52枚刃で耐久性・軽い切れ味を実現。
用途一般草刈。
刃数(p)52
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
フィットする立体成型仕様!ストレッチ抜群で快適!
用途一般作業・レジャー・スポーツ
組成ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色アソート
機能ストレッチ
物価高騰の環境の中、節電対策は必須。温活アイテムでカラダを温め健康維持。温活アイテムで一番人気のロングボクサー。肌ざわりの良くストレッチ性のある素材に、仙骨部分にボア素材を使用し、ピンポイントで集中保温。女性だけではなく、男性も運動不足による筋肉量の低下に伴い冷え性が増加傾向。効果的な冷え対策としての温活アイテムが人気急上昇。仙骨は骨盤の中心にある手のひらサイズの骨。仙骨の近くには多数の太い血管があり、脂肪がつきにくいため、温めるとダイレクトに熱が伝わり、全身が温まりやすくなります。太ももも温めるロングボクサータイプ。温活アイテムで体を温め、暖房器具に頼りすぎない節約生活
材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、ウェストゴム:ナイロン48%、ポリエステル43%、ポリウレタン9%
色黒
ゆったり設計で程よいフィット感のある履き心地。デザインポイントの幅広ゴムはウエストのズレ落ちを防ぐ機能も兼ね備えています。締め付けが少なく快適なゆったり幅。長め丈で上品なシルエットに仕上がっています。伸縮性があり身体になじむ綿混ニット素材を使用しています。スタイリッシュな3色展開。前あきタイプ。
アウトドア派に人気、G.T.HAWKINS (GTホーキンス)の2枚組ボクサーパンツです。綿100%だからソフトタッチで肌にやさしいはき心地です。洗い替えに便利な2枚セットです。ウエストゴムにブランドロゴあり
仕様前あき
混率(%)綿100
暑い夏でも涼しく快適 着心地さらっと爽快のボクサーパンツ
用途接触冷感素材を使用しているので、触れた瞬間ひんやり涼しく気持ちの良い着心地。吸水速乾性にも優れているので、汗をかいてもベタつきにくくサラッとした着用感。ストレッチ性のある素材なので締め付け感が少なく快適な着心地。
素材身生地:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ゴム部分:ポリエステル100%
サイズF
サイズF
安心安定感のある履き込み丈&股下丈。肌触りのよいすべすべ素材。抗菌防臭加工。
用途デイリー使いに。
防水フィルム内蔵、掌側に滑り止め加工、両人差し指にワイパーを装備し雨天ライディングをサポート。インサートナックルプロテクターも装備したオールウェザーグローブ。
・ヨコ漏れ安心。圧倒的な吸水量(約100cc)。薄型で履き心地・安心感にこだわった吸水消臭ボクサーパンツです。・ワイドパッドで安心!5層構造吸水部!。・薄型でも安心!4層構造吸水部!Quick Valve Control。・吸水部の最も重要なポイントである吸水・保水・消臭繊維には2つの高機能繊維を使用。・身生地と同色系の吸水部分で見た目は普通の吸水パンツ。・吸水部は、吸水直後からサラサラで逆戻りしにくく、気になるニオイもしっかりガードしてくれます。・吸水部の周りをテープでパイピングしているので横漏れを防ぎます。・同系色の超薄型パッドがフロントにしっかり付けられています。
仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、吸水加工、消臭加工
色3色組
混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、ゴム部:ナイロン50・ポリエステル40・ポリウレタン10、(吸水部)表生地:ポリエステル100
吸水量(mL)100(目安)
ボクサータイプなので身体にフィットしアウターにひびきにくい。普段の下着と同じように着用できます。伸縮性のある綿混素材で伸びが良く柔らかな肌触り。いつもと変わらない前開きタイプ。失禁パンツに見えないデザインだから、普段使いから旅行などに最適です。吸水量約30ml吸水部分 ドライ層:ポリエステル100%吸水層:ポリエステル指定外繊維(アクリレート系繊維)防水層:ポリエステル100%※万が一、尿もれされた場合は直ちにパンツをお取り替えください。
関連キーワード
1
2
3
次へ