カテゴリ

  • 溶接用品(50)
    • ボンベスタンド(41)
    • バーナー(5)
  • 科学研究・開発用品(40)
    • 実験研究用ボンベスタンド(37)
  • 物流用品(10)
    • ボンベ運搬車(10)
  • 医療(32)
    • ボンベスタンド(7)
    • ボンベカート(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボンベスタンド」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベスタンド フジ ハンドカー事業部ボンベスタンドフジ ハンドカー事業部(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
KS ボンベスタンド 7000L容器 カミマルKS ボンベスタンド 7000L容器カミマル
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に材質スチール
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
KS ボンベスタンド 1500L カミマルKS ボンベスタンド 1500Lカミマル
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
ボンベ架台 ERECTA(エレクター)ボンベ架台ERECTA(エレクター)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)トラスコ品番456-3417質量(kg)4.7材質(本体)スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)間口W×奥行D×高さH(mm)475×264×403荷姿組立式収納本数(本)6材質(ポール)ステンレス(SUS304)組立時間1人30分最大積載量(kg/台)120
ボンベスタンド アズワンボンベスタンドアズワン
30,900税込33,990
1台
当日出荷から15日以内出荷
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン(2件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付クランプ取付幅(mm)10~52適合径(Φmm)130~240適合ボンベ直径130~240mm
ボンベトラックスタンド アズワンボンベトラックスタンドアズワン
68,300税込75,130
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式
高圧ガス容器用ボンベスタンド 10L用 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 10L用松下車輌産業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から23日以内出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300全高(mm)700
ワンストップ救急カート(センターロック方式) ボンベスタンド ナビス(アズワン)ワンストップ救急カート(センターロック方式) ボンベスタンドナビス(アズワン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
タイプ500L用アズワン品番8-6995-13
ロキシー400Lキット アサダロキシー400Lキットアサダ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架けアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
110,000税込121,000
1個
当日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本適合径(Φmm)120/240付属品ベルト8本材質40×40鋼管赤色焼付塗装質量(kg)26本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mmアズワン品番8-3061-13
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架けアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
容器庫用警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)容器庫用警戒標I・T・O(旧 伊藤工機)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途LPガス容器収納庫の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
アセチレン7.0kg用スタンド 松下車輌産業アセチレン7.0kg用スタンド松下車輌産業
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm)855
ボンベスタンド ナビス(アズワン)ボンベスタンドナビス(アズワン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
収納するボンベの数に合わせて連結して機能的に使用できます。 ボンベを出し入れしやすいように、固定リングの入り口を斜めにカットしています。
用途500Lボンベ用仕様【固定リング内面】吸音スポンジ付き、【底面】消音シート貼り付属品連結金具×2個材質スチール(メラミン焼付塗装)径(Φmm)【ボンベ固定リング内寸】108
トーチボンベ用スタンド SK11トーチボンベ用スタンドSK11(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
ボンベチェーン ダブル(タケダ製) タケダチェーンボンベチェーン ダブル(タケダ製)タケダチェーン
439税込483
1本
3日以内出荷
LPガス容器2本まで同時に固定できます。
用途LPガス容器の転倒防止材質SWRM長さ(mm)1640質量(kg)約0.5
J-turbo防水セット 尾崎亀商店J-turbo防水セット尾崎亀商店
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等質量(g)約530g(ガスボンベ含まず使用時間(分)約450(ガス量で変化します)熱風温度(℃)約400~700
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズアズワン
29,400税込32,340
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
バルク用 警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)バルク用 警戒標I・T・O(旧 伊藤工機)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
用途LPガスバルク貯槽の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
簡単とんぼ玉工作セット 新富士バーナー簡単とんぼ玉工作セット新富士バーナー
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170RoHS指令(10物質対応)対応
チューブタイヤ用パンク修理キット DAYTONA(デイトナ)チューブタイヤ用パンク修理キットDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キット。修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていて、ツーリング時に持ち運びしやすい。お出かけ先でのパンクへの不安を解消します。補充目安:エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)。小排気量(カブ等)クラスであれば、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走して移動可能。キット内容:エアボンベ(16g)×2、ラバーセメント(8ml)×1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30)×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1、クリアーケース×1、サンドペーパー(50×60mm)×1
用途チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キットタイヤ修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていてツーリング時の持ち運びに便利エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)の補充が可能小排気量(カブ等)クラスで、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走可能キット内容:エアボンベ(16g) ×2、ラバーセメント(8ml)× 1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30) ×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1危険物の類別非危険物
ボンベスタンド 500L 久喜製作所ボンベスタンド 500L久喜製作所
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 1500L×1本架けアズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用松下車輌産業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)1090
点滴スタンド用酸素ボンベハンガー シナジー・エス点滴スタンド用酸素ボンベハンガーシナジー・エス
14,020税込15,422
1個
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-3230-03
スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用 新富士バーナースタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用新富士バーナー(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。 転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7660材質樹脂本体質量(g)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベ固定器 壁固定型 アズワンボンベ固定器 壁固定型アズワン
7,460税込8,206
1個
当日出荷
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHTTIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレストSHT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
ボンベ吊りスリング 酸素ガス用 コンドーテックボンベ吊りスリング 酸素ガス用コンドーテック
22,980税込25,278
1本
当日出荷
繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」I・T・O(旧 伊藤工機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
ボンベ固定器 Φ100~Φ240 アズワンボンベ固定器 Φ100~Φ240アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
ケメコ スクリュープラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット Kemekoケメコ スクリュープラグ式チューブレスタイヤパンク修理キットKemeko
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブレスタイヤ用パンク応急修理キットです従来の大きな専用工具や接着剤・補修材ではなく補修材が塗布された特殊形状のスクリューをねじ込む事で穴を塞ぐため作業が素早く簡単に行えますまた抜けにくいビスやめり込んだ釘などを抜く際に役立つマルチツールやガス漏れが少なく高耐久の削り出しのCO2インフレーターや不安定な作業を考慮し扱いやすいドライバー工具などをまとめてコンパクトに収納CO2ボンベは16g3本をセット付き(Ninja250の140/70-17を3本で充填可能)充填は走行可能程度で問題ありません、高速走行を避けお近くのスタンドや整備店でエアの入れ替えと点検を行ってくださいサイズ :収納サイズ:約12×9.5×5cmエアー充填の際には付属のカバー・手袋などを着用ください予告なく細部・一部パーツが変更される場合がございます。
危険物の類別非危険物
ボンベスタンドC2付 1500L 久喜製作所ボンベスタンドC2付 1500L久喜製作所
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
1500Lボンベ用
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
20,500税込22,550
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L太径用 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L太径用松下車輌産業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。
全高(mm)230
消音CSベルト I・T・O(旧 伊藤工機)消音CSベルトI・T・O(旧 伊藤工機)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185