21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。 適合火災:普通・油・電気火災 角度(°)放射:120
1本
特価
47,580 税込52,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号 長さ(m)銅パイプ:3 感知方式フュージブルメタル95℃ 液量(L)消火薬剤:強化液3.0 放射時間約27秒 胴径×全高(mm)約135×610 パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8 面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1 総質量(kg)約7.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

YPS-005 CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売 動画あり
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品車載用アタッチメント トラスコ品番819-4071 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45 放射時間約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。 点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用) 薬剤量(kg)3 放射時間約5秒 仕様消火薬剤:粉末(ABC) 材質薬剤貯蔵容器:SECC 全高(mm)198 胴径(Φmm)243 認定番号評13-060号 面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2 総質量(kg)約4.8
1台
37,980 税込41,778
欠品中

初期消火救命ボール(ミニサイズ) ELIDE FIRE BALL 動画あり
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。 作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど 放射時間約12秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む) 総質量(kg)約6 使用温度範囲(℃)0~40 感知方式易融性金属 作動温度(℃)72 面積(m2)3(防護) 仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L 取扱説明書(1.36MB)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。 ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。 一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。 脱出ルートの確保にも有効です。 廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。 ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。 トラスコ品番384-8784 薬剤量(kg)0.6
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

初期消火救命ボール(レギュラーサイズ) ELIDE FIRE BALL 動画あり
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.5m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。 作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.5
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3~5m 薬剤量(g)消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評58-001号 長さ(m)銅パイプ:2 感知方式フュージブルメタル95℃ 液量(L)消火薬剤:強化液1.5 放射時間約30秒 胴径×全高(mm)約96×460 パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅6 面積(m2)(公称防護)天ぷら火災用:0.5 総質量(kg)約3.6
1台
32,980 税込36,278
欠品中

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JCI 板厚(mm)本体容器:1 ノズル口径(Φmm)3.4 全高(cm)約44.3 ホース長さ(cm)27 型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号 放射時間約8秒 放射距離約4~6m 耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25 薬剤量(kg)1.2 総質量(kg)2.85 外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345 TKG品番9-2605-0901 TKG品番(2017)6-2395-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。 一秒を争う初期消火に効果抜群です。 脱出ルートの確保にも有効です。 廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。 ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。 ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。 トラスコ品番217-8410 高さ(mm)210 薬剤量(kg)0.6
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。 投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡に トラスコ品番781-0288 材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液 オレンジ 質量(g)140 タイプ本番用 直径(mm)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アミ目繊維で、洗いにくいペットボトルも水だけで茶渋の汚れが落ちる!。毛先が底のスミまで届いてスッキリきれい。ステンレスボトルや冷水筒も洗えます。アミ目繊維は抗菌加工で清潔。
用途ステンレスボトルやペットボトルの清掃に 材質繊維組成:ポリプロピレン、針金:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 幅(mm)50 グリーン 高さ(mm)395 質量(g)35 奥行(mm)30
1本
619 税込681
当日出荷