回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)205
荷台寸法(mm)1270×870
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910
特性グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)30
材質(車輪)天然ゴム
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2
床面高さ(mm)195
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)825
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静か
取扱説明書(2.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード