色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。
使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。
ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無なし
キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)720
材質(車輪・金具)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)520
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
リサイクル新素材を活用した、環境に優しいエコで丈夫な、今までにない平台車です。【荷台部分のエコボードとSDGs(持続可能な開発目標)】。古着・古布に新たな価値と活躍を着なくなった衣類は「ゴミ」ではなく「資源」であるという価値を創造し、衣類リサイクルを推進することができます。繊維系廃棄物100%が”見える”エコ素材これまで活用できずに廃棄されてきた衣類など繊維系廃棄物だけで出来ています。 衣類の廃棄削減に貢献できる他、繊維が見える意匠性でリサイクル・サステナブルを視覚的にアピールできます。繊維のまま活かす化学的な分解で化繊を樹脂原料へリサイクルするケミカルリサイクルではなく繊維のまま利用するマテリアルリサイクル品のため、環境負荷が少ないです。木材を使わないベニヤ板や合板の代わりに高耐久・長寿命・腐食しないエコ素材を用いることで木材の使用量を削減し、産業資材目的で伐採される森林を保護することが出来ます。
用途運搬
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)300
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)900×600 t=24 丸穴=約Φ120
材質(荷台)エコボード/繊維系廃棄物圧縮板(リサイクル新素材)
【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
関連キーワード