カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 住設機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ポップアップ式排水栓」の検索結果

排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式
KVK(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
排水栓付ボトルトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様ポップアップ式(ワイヤー式)材質樹脂製形状ボトルトラップ呼び径32材質(パイプ)樹脂製パイプ形状ボトルトラップ
洗髪排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷オーバーフロー用、ポップアップ式。付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付適合オーバーフロー用形状Sトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)64寸法D(mm)G1 1/8寸法E(mm)G1 1/4寸法B(mm)G1 1/2寸法C(mm)G1 1/4パイプ径(Φmm)32パイプ形状Sトラップ
ポップアップ式排水Sトラップ(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓
TOTO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
ポップアップ排水栓上部(ガイド付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付呼び径32
ポップアップ付Sトラップ(洗髪用)
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。材質ABS寸法32
ポップアップ付Sトラップ(洗面用)
ミヤコ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。材質ABS寸法32
ポップアップ付Sトラップ(洗面用)
ミヤコ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。材質ABS寸法32
これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き
GAONA(ガオナ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
浴槽用排水金具締付工具
TOTO¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷洋風用浴槽の排水金具締付工具です。 洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。仕様Φ40用適合品番TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
シングルレバー混合水栓 クロマーレS
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)110グリーン購入法適合
ゴミネットストッパー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個当日出荷ポップアップ式の排水口に対応 ポップアップを上げたままでも使用可能 排水栓にかぶせるように設置 シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし 排水口径は45mmまで対応材質ステンレス鋼アズワン品番64-8638-72
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
TOTO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)396寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)396寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)
INAX(LIXIL)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式排水Sトラップ
INAX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法C(mm)600パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)
ポップアップ式排水ボトルトラップ(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)401パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷寸法(mm)配管:13JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)固定113
ポップアップ式壁排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)401寸法B(mm)182.5~212.5パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)
ポップアップ式壁排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式床排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
INAX(LIXIL)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷仕様排水栓方式:ポップアップ式形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)182.5~212.5寸法C(mm)600パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)