319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(100個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
仕様8連キャップ(滅菌済) 材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121℃ アズワン品番1-9559-03
1袋(10個×12袋)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1袋(1000本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
4,698 税込5,168
10日以内出荷

SMKS-21 マイクロチューブ用キャップ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。使わなくなったメインホースの穴を塞ぎます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×8
1個
559 税込615
当日出荷



1箱(500個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般 乳白
1袋(50個)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
1箱(1000個)
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップレスチューブ 1.5ml。オートクレーブ可能(121℃、15分)。高い透明度。キャップなし。目盛、書込みスペース付
仕様●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-70~121℃●遠心耐性:RCF18,000g(最大) アズワン品番65-3754-60
1個(10000本)
66,980 税込73,678
93日以内出荷

高温に強く、飛散・亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、滅菌済みアセンブリは、再密封可能な自立式バッグに収納され、ユニークな保管ソリューションを提供します。プレミアム・グリップ・キャップは、Oリングが決して外れないように成形されたTPEシールリングを備えています。キャップの縁にあるストライプ状のTPEグリップは、あらゆる条件下で安全な取り扱いを可能にします。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを抑えるリブがあります。オートクレーブ可能
仕様●サイズ(D×W×H):14.22×12.7×5.08mm●自立型●グリップバンド●統合Oリング付き●グリーングリップキャップ
1箱(500個)
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-53
1セット(5個×200本)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-54
1個(200本)
11,980 税込13,178
93日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-55
1セット(5個×200本)
59,980 税込65,978
93日以内出荷

5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-58
1個(200本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-59
1セット(5個×200本)
63,980 税込70,378
4日以内出荷

5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
1個(200本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン 使用可能温度範囲-196℃~121℃
1箱(500個)
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10包×50個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:18,000xg●温度耐性:-80℃~95℃ アズワン品番65-3777-41
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:26,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3776-98
1セット(10個×500本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:20,000xg アズワン品番65-3777-25
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

検体などの小分け作業や簡単な分注作業に適しています。ポリプロピレン製なので遠心強度にも強く、オートクレーブ可能です。
仕様●サイズ:口部/Φ13.1mm、全長/40.2mm、胴部/Φ10.5mm●材質:PP(ポリプロピレン)●蓋なし●包装:バルク(1000本入)●オートクレーブ可能●温度耐性:-80~121℃●色:クリア●遠心強度:25,000×G アズワン品番65-3686-45
1箱(1000個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷




1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP 寸法(mm)227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:20,000xg アズワン品番65-3777-21
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:20,000xg アズワン品番65-3777-17
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷


マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
1個(10000本)ほか
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3860-10
1個(5000本)
22,980 税込25,278
93日以内出荷