21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
仕様裏面両面テープ サイズ(mm)63×63
1個
599 税込659
当日出荷

ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

セット内容マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台 質量(g)(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む) 消費電力(W)6 電源専用リチウムポリマー充電池(交換不可) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145 連続使用時間(時間)8 スピーカーΦ20mm×2 周波数(GHz)2.4
1セット
419,800 税込461,780
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

大切な人の行動をスマホでみまもり 「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」 お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。 小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。
仕様充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月 付属品製品本体、USBケーブル(Type-C~Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意ください ホワイト 質量(g)60 寸法約52×52×20.2 方式L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局 通信方式LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz) 電池充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh 防塵・防滴IPX7/IP6X 充電時間(分)約300 適用領域ソフトバンクの4G LTEエリア 充電端子USB Type-C(定格入力5V/0.5A)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 仕様ディエンファシス/50μs 付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1 質量(g)96(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5 仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー 周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機) 使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz) 電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時) 受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF 電波型式F3E
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信 電波形式F3E(FM) 適合バッテリーEBP-179
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2048 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-16 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB) 寸法(mm)65×32×22(クリップ含む) 本体質量(g)約38 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 通信方式複信 充電時間約3時間 通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー ケーブル長(cm)約100~157 無線通信方式TDMA/TDD 伝送速度最大250kbps 最大接続台数1チャンネルあたり255台 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アシステッドGPSによる高精度な位置情報。本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)。位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)。位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)。本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計。アプリ不要だから簡単操作
その他【測位方式】GPS 寸法(mm)約52×52×15 質量(g)33 精度(屋内)50m/(屋外)10m 使用周囲温度(℃)-20~60℃ 防水性IP55 連続待受時間約30日間
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く) アズワン品番65-1891-46 伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps 伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN 周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8 質量(g)約7 対応OSiOS11以上、android8.0以上 電源CR2032(テスト電池付き) BluetoothBluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネイクCSXVIAヴィア
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197 適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く) 幅(mm)107 高さ(mm)125 奥行(mm)150
1個
429,800 税込472,780
翌々日出荷