適合本体FDD-1000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
色ホワイト
吸込仕事率(W)125
集塵方式紙パック式
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.5
商品タイプ本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)125
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式紙パック式
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.5
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。
メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。
風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。
0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。
静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。
体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25
集塵容量(L)2
付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)230
幅(mm)152
質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)373
電源(V)36(直流18+18)
電圧(V)36(直流18+18)
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62
作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)(最大)11
適合バッテリーA-60464,A-60442
商品タイプ本体のみ
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
コードレスで清掃効率アップ
しっかり掻き出し、強力吸引
静音が要求される清掃も安心
AC機同等の優れたゴミ取り性能
充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載
充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付
サッと確認できるお知らせランプ
90°傾斜可能
1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)
質量(kg)8.9(バッテリー含む)
電源(V)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146
清掃幅(集塵幅)(mm)318
吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85
集塵容量(L)5
騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67
連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分
連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1
連続使用時間(分)(パワフルモード)30
バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード