「マキタジグソー定規」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
349 税込384
当日出荷


1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット
749 税込824
4日以内出荷

1セット
999 税込1,099
3日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷



低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5 トラスコ品番422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
仕様ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。 タイプB(ジグソー刃) 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚 切断能力(mm)アルミ板20
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用 仕様75mm×24山 材質SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下 切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
319 税込351
当日出荷