Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。
USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。
光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900
バッテリー電圧(V)10.8
形状USBA型
質量(kg)0.40(バッテリ除く)
出力電圧(V)直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101
出力電流(A)2.1
連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19
バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン
光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130
適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射!
高輝度LED
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)4.0、1.5
連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)
連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)
バッテリーリチウムイオン
寸法(mm)54×77×28
能力照度240ルクス以上(100ルーメン)
適合バッテリーBL1015、BL1040B
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
光源暖色LED1.25W×1灯
能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)0.38(BL1013装着時)
適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード