水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用
タイプ酸化銀
公称電圧(V)1.55
使用推奨期限2年
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用
タイプ酸化銀
公称電圧(V)1.55
使用推奨期限2年
こんなお得な商品も!
酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用
タイプ酸化銀
公称電圧(V)1.55
使用推奨期限4年
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源
色シルバー
公称電圧(V)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
こんなお得な商品も!
酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
タイプ酸化銀電池
公称電圧(V)1.55
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
電圧(V)1.55
電池寿命(年)約2
入数(本)5
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認ください
公称電圧(V)1.55
タイプ酸化銀電池
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格LR44
電圧(V)1.5
アズワン品番64-8907-64
入数(本)2
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
電圧(V)1.55
電池寿命(年)約2
こんなお得な商品も!
リチウムコイン電池 CR2430
モノタロウ
¥139
税込¥153
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。
測定値を瞬時にデジタル表示します。
簡易測定に最適です。
何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。
スライダーを動かすと自動で電源が入ります。
材質表示部:ABS樹脂
材質(本体)カーボンコンポジットPC
使用温度範囲(℃)0~40
最小表示量(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用電池SR44×1個
保存温度範囲(℃)-10~60
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ
タイプA型
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
リチウムコイン電池 CR1220
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)3
関連キーワード