182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 適合ねじM1.6
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に 材質SUS430 吸着力(N)14.7
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途・吸着用 キャップスチール マグネットネオジム磁石
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
1パック(10個)
2,708 税込2,979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
1パック(10個)
2,708 税込2,979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴 吸着力(N)35 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業MKマグネット
エコ商品
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm)43 質量(g)18 材質(本体)アルミニウム 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器 材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2 材質(本体)樹脂(PA) 材質(受金具)スチール 全長(mm)62 質量(g)28 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50 吸着力(N)35 質量(g)23 材質(本体)ABS樹脂 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本 材質PP・鉄・ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 質量(g)22.5 仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグエバー超強力キャップマグネット
エコ商品
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
吸着力(N)50 トラスコ品番300-5348 全長(mm)45 質量(g)18 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
1個
119 税込131
当日出荷

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
用途各種キャビネット 材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上アイボリー色 操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します 分野設備・機械
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。 材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理 材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り 材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ 材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)