21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(300mm)×1、マグネット入りベース×1 寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67 材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影 適合鉄筋D10~D25 材質プラスチック・マグネット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(500mm)×1、マグネット入りベース×1 寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67 材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛 幅(mm)39 厚さ(mm)25 段数3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481 質量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82 マイゾックスコード210815
1本
2,488 税込2,737
当日出荷

確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用 適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm トラスコ品番293-2661 質量(g)136 マイゾックスコード21055
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm)50 付属品収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。 材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス 幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60 質量(g)40 本体寸法(mm)120×36×14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。 材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄 質量(g)スタンド:45、ピンポール:102 本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6 適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60 仕様5点セット(ケース付) セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1 長さ(mm)300・500・700・1000 厚さ(mm)6 質量(g)1248 マイゾックスコード21007
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。 材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板 幅(mm)18 高さ(mm)130 関連資料(0.14MB)
1箱
8,698 税込9,568
3日以内出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。 厚さ(mm)6 ロッド幅(mm)60
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)300 幅(mm)120 幅W2(mm)(幅2)100 関連資料(0.1MB)
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

スタッフの任意の高さにプリズムの固定が可能。 横断測量に最適。(プリズムMG-1504は、取り付け不可。)
用途2.5inchプリズムをアルミスタッフに固定 仕様スタッフ側面用 有効幅(mm)約75 マイゾックスコード102524
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状接地3P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)