ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石
内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具
材質特殊マグネット
全長(mm)13
強力磁石でビスが落ちません。
マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。
伸縮機能でビットにフィットします。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
全長(mm)19
質量(g)4.5
適合サイズ(Φmm)4.5~5.5
使用可能軸径(mm)4.5~5.5
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)20
質量(g)10
適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。
小さいので、作業や視界を邪魔しません。
6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
1パック(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。
付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本
トラスコ品番270-9511
質量(g)38
本体寸法(mm)65
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)65
質量(g)31
先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで
全長(mm)48
軸長(mm)24
ハンドル径(Φmm)20
質量(g)39
トラスコ品番469-7642
材質ポリエチレン(PE)磁石
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。
段付ビットに最適です。
電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972
質量(g)12
適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
¥689
税込¥758
当日出荷
アイスストッパー付。握りやすく開け閉め簡単。
容量(mL)500
外径×高さH(Φmm×mm)70×220
こんなお得な商品も!
マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7
奥行(mm)29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アイスストッパー付。握りやすく開け閉め簡単。
容量(mL)350
外径×高さH(Φmm×mm)70×170
アイスストッパー付。握りやすく開け閉め簡単。
容量(mL)300
外径×高さH(Φmm×mm)60×190
アイスストッパー付。握りやすく開け閉め簡単。
容量(mL)200
外径×高さH(Φmm×mm)60×145
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)250
こんなマグないの?から生まれた、病院や福祉向けのマグカップです。食事の提供のほか、夏場の水分補給やお薬を飲むときに食器とも調和する自然なデザインです。カラーは6色展開。軽くて持ちやすいハンドル形状です。手にフィットする形状です。50mlごとに目盛り付き。破損しにくい玉渕形状。マグが水中に沈むので洗浄がとってもラクです。スタッキングOK。消毒保管庫使用可能です。食洗器使用可能。温かい、冷たい飲みものどちらでも使えます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)115
容量(mL)280
直径(Φmm)87
高さ(mm)80
耐熱温度(℃)110
マグカップやサーバーから飛び出すコーヒードリッパー。
径8cmのマグカップやコーヒーサーバーに収納できます。
市販の1~2杯用のフィルターに適しています。
フタはやわらかい素材でカップなどにフィットします。
裏返してドリッパーの一時置きとしても使えます。
材質ドリッパー:飽和ポリエステル樹脂、リング:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)85×65
質量(g)75
適合径(Φmm)80
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトルです。飲み口は唇にぴったりフィットし、なめらかな口当たりです。パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。お手入れが簡単で、衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。ふたの厚みを薄くし、すっきりとしたデザインです。マットな質感で落ち着いたカラーです。保温・保冷両用です。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
横から押しても倒れませんが、ボトルの上部を持って上に持ち上げると、スッとテーブルから離れる不思議なマグボトルです。、PCデスクにマグカップやタンブラーを置いている方にオススメです。、スマートグリップTM機構採用で、マグボトルの上部を持ち上げると簡単に持ち上がります。、ダブルウォール構造(二重構造)+フタ付きで、保温・保冷効果UP。、BPAfreeで人体に有害なビスフェノールAを含みませんので安心です。、食洗機OK。※ラックの上部で洗浄してください。また、85℃以下に設定してください。、お車のカップホルダーにもフィット。※マグボトル下部の直径約7cmがフィットするホルダーに限ります。、フタを外すと広口になっているので、大きな氷もそのまま入ります。
ルノー カングー専用(2007~2021/2021~現行) <セカンドシート用テーブル専用設計>。純正では使い勝手の悪い、ドリンクホルダー、コレがあれば、大丈夫です。ペットボトルはもちろん、携帯電話、マグカップ、ハンバーガーショップのポテトもしっかり受け止めます。 一気に使い勝手が良くなります。専用設計だから、ジャストフィット! 取り付けは、カチッと嵌めるだけ!!。助手席をフラットにしたときにも便利にお使いいただけます。
メーカールノー
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。 即結端子の取り外しもできる先端特殊形状。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番853-2458
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)200
質量(g)93
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)37
材質(軸)工業用特殊鋼材
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
「亀の子スポンジDo」は、「シンプルさ」と「清潔さ」にこだわり、さらには「持ちやすい形」にも目を向けました。厚さ25mmの木の葉型スポンジが2枚入ったお得なセット。 薄めのスポンジは底の深いグラスやマグカップなどに最適。両端が細くなっているので細かいところまでフィットします。「銀イオン系抗菌剤」をスポンジ全体へ練り込むことで、高い抗菌効果とより柔らかい握り心地を実現しました。
材質ポリウレタン・銀系無機抗菌剤
寸法(mm)75×25×135
質量(g)11
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番853-2456
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)200
質量(g)94
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)37
材質(軸)工業用特殊鋼材
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ビッグフィッシュ対応のストレートポイント太軸トレブル。ヘビーワイヤー仕様のビッグゲーム用トレブル。ターゲットはヒラマサ、マグロ、GT等のソルトビッグフィッシュ。特徴は鋭利なロングテーパーのストレートポイントと高強度、低伸度PEラインの負荷をしっかり受け止めるゲイプ形状。さらに、耐蝕性の特殊表面処理 ARA(Anti Rust Armour) により、 高い防錆効果と耐久性を誇ります。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
関連キーワード