車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19
質量(kg)5.2
ピッチ(mm)33
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH
材質強化PP
材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)650
種類ますぶた
外寸(mm)262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
材質レジンコンクリート
質量(kg)3
色白
サイズ6穴 300
文字内容浸透、車乗禁止
寸法a(mm)100
寸法D1(Φmm)329
寸法b(mm)30
寸法h1(mm)10
寸法h2(mm)19
耐荷重(kN)8
寸法c(Φmm)90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色ライト
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。
種別SK919354
材質鋳鉄
種類ますぶた
外寸法(縦×横×深さ)(mm)315×315×20
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
呼び径300
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付
材質鋼板
本体厚さ(mm)3.2
適合車種歩道用
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】30
短辺(mm)【外寸】316
長辺(mm)【外寸】316
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】24
短辺(mm)【外寸】262
長辺(mm)【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】24
短辺(mm)【外寸】316
長辺(mm)【外寸】316
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】30
短辺(mm)【外寸】316
長辺(mm)【外寸】316
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】30
短辺(mm)【外寸】262
長辺(mm)【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】30
短辺(mm)【外寸】262
長辺(mm)【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。鋳鉄蓋シリーズ。
高さ(mm)50
呼び径200
素材蓋・枠/FCD
関連資料(0.09MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):262×262×24
アズワン品番67-8947-75
1枚
¥4,130
税込¥4,543
5日以内出荷
プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):316×316×24
アズワン品番67-8947-77
1枚
¥4,760
税込¥5,236
7日以内出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE
色グレー
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
材質(パッキン)SBR
マス径(Φmm)150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19
質量(kg)3.5
ピッチ(mm)33
溝幅(mm)300
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質PVC、(リング)PE
色ライト
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)1.7
高さ(mm)19
外幅×内幅(mm)219×165
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19
質量(kg)3.9
ピッチ(mm)33
溝幅(mm)300
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。
色グレー
文字内容おすい
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ