40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200 高さ(mm)100(重心) 垂直負荷重(kg)40 偏心(mm)10(重心)
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式 セット内容駆動台、従動台 質量(kg)850 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz 最大積載荷重(kg)10000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)2200×450×530
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
9,698 税込10,668
当日出荷

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120) 主研磨剤の種類ボラゾン 研磨内容手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)150 偏心(mm)50(重心) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200 高さ(mm)100(重心) 垂直負荷重(kg)40 偏心(mm)25(重心)
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.2~2.5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400 高さ(mm)200(重心) 垂直負荷重(kg)300 偏心(mm)50(重心)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.1~1 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)500 偏心(mm)50(重心)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マツモト機械タントギ
テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける必要がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
仕様連続 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)W102×D245×H195 電源電圧AC1Φ100V/1.3A 本体質量(kg)4 定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000 定格出力(W)60 構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚 研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~10 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)150 偏心(mm)25(重心) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m 最大積載量(kg)1000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350 質量(kg)150 仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz サービス分類レンタル
1セット
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断 使用温度範囲(℃)-10~+90 液色ブルー
1箱(10L)
10,980 税込12,078
当日出荷

あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min) 砥材Z 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RD-3-INW型はウレタンロールを採用。ワークに傷がつきにくくなりました。また、RS-1-INB型のロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。 RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m 最大積載量(kg)3000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350 質量(kg)250 仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz サービス分類レンタル
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マツモト機械タントギキューブ
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)W120×D165×H195 電源電圧AC1Φ100V/1.3A 本体質量(kg)3.7 定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000 定格出力(W)60 構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚 適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2 選択可能研磨角度(°)153045607590
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

ポジショナー マツモト機械 動画あり
マツモト機械ポジショナー
デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
電源(V)AC1Φ100~240 方式傾斜:手動式 傾斜角度(°)0~90
1台
209,800 税込230,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マツモト機械チャック
ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容本体、ペンダントスイッチ、チャックWPT-600 高さ(mm)200(重心) 垂直負荷重(kg)700 偏心(mm)200(重心)
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式 セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m 質量(kg)250 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz 最大積載荷重(kg)5000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.05~0.5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600 垂直負荷重(kg)500 偏心(mm)100(重心) 高さ(mm)150(重心)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容本体、ペンダントスイッチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル水平時)1000×1220×967
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min) 砥材A 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個ほか
619 税込681
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マツモト機械プラチナカット PA60
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
用途ステンレス・スチール用 粒度60 厚さ(mm)1 砥材PA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用 刃数36P 内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])MAX5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.6 切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト機械タテトギ
研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
外形寸法(mm)W139×D243×H216 角度(°)研摩:15~90 定格電流(A)1.3/1.5 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)6.4 入力電圧(V)AC100(単相)±10% 定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950 定格出力(W)60 使用率(%)100(連続) 適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。
用途鉄・ステンレス用 刃数36P 内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])MAX5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.6 切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷

静音・制振加工です。
用途鉄用 刃数80P 回転数(min-1[r.p.m])MAX1000 外径(Φmm)405 刃厚(mm)2.8 適合材鉄用
1枚
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・制振加工です。
用途鉄・ステンレス用 内径(Φmm)25.4 適合材鉄・ステンレス用
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト機械ロボメイト
ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。
本体質量(kg)3 入力電圧(V)100(50/60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz) 使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ 回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マツモト機械ロボメイト
ワイヤカット機能のみのロボメイトです。刃がクロスして切断するまで切り残しがありません。
本体質量(kg)2.5 入力電圧(V)100(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)軟鋼Φ1.6mmまで 入力空気圧(MPa)入力エアー源0.5(5kgf/cm3)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。
本体質量(kg)1.5 取付寸法(mm)Max50 使用率(%)50 電流容量(A)350 取付姿勢横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷