49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SS400D RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質S45CD RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
965 税込1,062
5日以内出荷

【オーダー】SUS304D(ミガキ材) フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SUS304D RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
993 税込1,092
5日以内出荷

一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。 材質チタン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
180 税込198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面使える便利な靴磨き用スポンジ。手を汚さずに簡単お手入れ。
材質ポリウレタン樹脂、ポリスチレン、流動パラフィン・ラノリン 外形寸法(cm)約8×4×厚さ12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所シンクまわり 材質ナイロン・ポリエステル不織布(研磨微粒子入り)ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約100×70×15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途排水口・シンク掃除
1個
199 税込219
当日出荷

報商製作所散水ノズル みがき水口付
エコ商品
直射のみ。バフ磨き。
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)みがきにしんケース1K
エコ商品
材質PE 乳白色 容量(L)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×264×42 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×242×30 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×34
1個
909 税込1,000
翌々日出荷

延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。 トラスコ品番257-5127 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) シルバー 対辺(mm)17×21 対辺寸法(mm)17×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

太陽産業タル型サルカン100個入
エコ商品
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽産業ヘビーサルカン(100個入り)
エコ商品
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ホッパー用フタ(ツヤあり磨き)
エコ商品
ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。 材質チタン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
230 税込253
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
当日出荷

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1本
629 税込692
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】A6063S フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】A6063S フラットバー
エコ商品
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質A6063S RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
953 税込1,048
5日以内出荷

PBA-1 ぶるぶるはぶらし ピカるん(あひる) ビバテック 動画あり
歯磨きタイムが楽しくなる!LEDでピカっと明るく、毎分16000回の振動で隅々まで磨けるお子様専用電動歯ブラシです。 360度ぐるっと前週に超極細毛がびっしり。一般的な歯ブラシと違い、歯ブラシ裏面プラスチック部がないため、堅い部分が歯や歯茎に触れません。だから口内が敏感なお子様も安心。また、全方向曲線ブラシだからお子様が使用しても上手に隅々まで磨けます。 アメリカDUPONT社製高品質ナイロン毛を採用。一般歯ブラシに比べ約2倍以上の長持ちです。
仕様推奨年齢:満3歳以上、振動形式:音波振動 セット内容ボディ:1、ヘッド:1 材質ヘッド:PCTG、ボディ:ABS/シリコン 寸法(mm)140×35 質量(g)64 耐熱温度(℃)60 保証期間購入日より90日(歯ブラシ毛除く) ブラシDupont Tynex(直径13.7mm/糸径0.076mm) 対象子供用 RoHS指令(10物質対応)対応 振動数(回/min-1)16000
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法T(mm)13 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

9種の植物エキス配合。 気になる口臭を予防します。 口内のネバつきを除去し、さわやかに保ちます。 ヤニや黄ばみを落し、歯を白く保ちます。 歯石の沈着を防ぎ、歯垢を除去します。 虫歯を防ぎます。
質量(g)20+歯ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
9日以内出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法T(mm)5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

98%天然由来成分配合のナチュラルマウスウォッシュです。6種類の物由来成分配合で口の中の潤いを保ち、長時間ネバつきや口臭を防ぎます。 素敵な息をメイクする香りと清涼感は合成香料※甘味料不使用。低刺激でピリピリせずスッキリ清涼感のあるレモンハーブの香りで爽やかな息を作ります。 小さなお子様にも安心な9つの無添加・パラベン不使用・フッ素不使用・シリコン不使用・SLS不使用・合成甘味料不使用・鉱物油不使用・合成着色料不使用・研磨剤不使用・合成香料不使用でスッキリ潤い、息爽やか。 お口の中をスッキリさせたい時、適量(キャップ目盛り10ml)を口に含み、約10秒すすいでから吐き出してください。 水ですすぐ必要はありません。本品はハミガキではありませんので、日常の歯磨きは行ってください。
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプボトル
1個
1,500 税込1,650
10日以内出荷

お口のネバつき・汚れを洗い流して口臭を予防するオーラルリンス。
内容量(mL)450 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプボトル
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)155 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法T(mm)10 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法T(mm)13 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法T(mm)5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

栃木屋角丸型立上り蝶番
エコ商品
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合鐵産業丸鋼 L型アンカーピン
エコ商品
素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯みがきデビューにオススメの歯質を強化し虫歯の発生及び進行を予防するジェル状歯みがきです。 有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)と、食品にも使われる成分でできています。 歯の再石灰化を促進し歯質を強化する有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)配合。 虫歯の原因となる酸を作らないキシリトール配合(配合糖類中97%)。 キシリトールの自然な甘さで、お子様が嫌がらずに使用できます。 研磨剤を使用していないので、乳歯を傷つけません。 発泡剤無添加で泡立たず、すみずみまでていねいにみがけます。 無着色・無香料・パラベンフリー・ノンミント。食品用原料成分使用。
成分湿潤剤:キシリトール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ラウリン酸ポリグリセリル/粘結剤:キサンタンガム/pH調整剤:クエン酸ナトリウム/保存料:安息香酸ナトリウム 有効成分フッ化ナトリウム RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
479 税込527
7日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ロールエッジ9
エコ商品
材質真鍮押出成型品 長さ(mm)2750 寸法(mm)2750 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)