ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm)57
色クリア
定格電圧(V)110
口金E17
定格消費電力(W)25
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)22
1個
¥228
税込¥251
翌々日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
タイプダブル
定格電圧(V)6
ガラス球形式S25
口金BAY15d
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格ランプ電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5060
バルブ径(Φmm)20
ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED
定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)
口金P13.5S
電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)32
光色白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
振動による球切れに強い
用途フォークリフト
色クリア
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25
色ホワイト
種別シングル
電源(V)DC12
口金その他
光源CREE1チップ
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード