93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエム(理化学・容器)ミニブリストル瓶
セット内容本体(硼珪酸ガラス)、キャップ、ブラシの組み合わせでチューブホルダーにセット済み
1ケース(30本)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]密閉容器ミニ
キャッチコピー:パチッと密閉!塗料の小分け、余った素材の保管に便利!。商品説明:蓋つきで様々なものを密閉保管できるミニサイズの容器です。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容本体×5 材質プラ 寸法(mm)60×30×130
1セット(5個組)
210 税込231
3日以内出荷


パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

電子レンジOK。開けやすいタブ付き。目盛り付き。中身がわかるクリア素材。繰り返し使える。スタッキングOK。積み重ねてコンパクトに収納できます。
用途おかず 離乳食 作り置き お弁当 果物 フルーツ おかし 小分け 容器 ケース ミニ 保存容器 材質ポリプロピレン 透明/クリア 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1セット(5個)ほか
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘性の高いソース等の調味料入れに。容量:約9.5cc。
材質PE 寸法(mm)26×19×48
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

榊原化成新タレビン
容量約90cc。白パッキンを無くし、内外栓仕様に変更して漏れを防ぎます。
用途醤油やソース等の調味料入れに 容量(mL)約90 寸法(mm)47×32× 91 材質PP
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
種別ミニケース 形状角形 ネオ 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリエチレン 電子レンジ○(蓋除く)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器 容量(mL)110 タイプ平まる 寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×41 内径×深さ(mm)63×35 TKG品番9-1688-0602 TKG品番(2017)6-1516-1502
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器 容量(mL)110 タイプ平つぼ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×41 内径×深さ(mm)63×35 TKG品番9-1688-0601 TKG品番(2017)6-1516-1501
1セット(6個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01 仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)2
1袋(500個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1ケース(30本)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯・小分けに便利な30mLサイズです。 キャップ付きで衛生的です。
材質(ボトル)PET 容量(mL)30 寸法(Φ×mm)30×103 危険物の類別非危険物
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニトマト容器 SP PackStyle(パックスタイル) 動画あり
PackStyle(パックスタイル)ミニトマト容器 SP
積み重ねが可能で売場に立体感を出すドリンクカップ形状。内面防曇加工。ミニトマトが約280g入ります。
材質APET 高さ(mm)110 レンジ不可 底径(Φmm)70 直径(mm)110
1袋(100枚)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントコークの小分けに便利
用途ジョイントコークA・Mの小分けや、狭い部分の注入時等に使用すると便利なミニ詰め替え容器です。ご使用時は、ジョイントコーク標準ノズル又は、専用ロングノズルを別途ご用意のうえ、容器に装着してご使用ください。 トラスコ品番457-5019 材質ポリエチレン 容量220g(ジョイントコークの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など
材質強化硬質ガラス 無色 底形状円錐 口形状ねじ口
1箱(20本)
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD 材質(ノズル)PEHD
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイブミニは、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽にとり、おなかの調子を整える食物繊維飲料です。
仕様常温 容量100ml 容器 保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(100mL×6個)
839 税込906
3日以内出荷

好調に推移しているアンパンマンミニミニラムネをデザイン・型ともにリニューアルすることで、さらなる魅了アップを図ります。持ち運びに便利な容器入り。
1箱(23g×10個)
1,098 税込1,186
5日以内出荷

ケース単位でお買い得!。観察窓がより大きく、開放感ある飼育容器です。窓は出入口としても大きく使え、毎日のお世話も楽に行えます。出し入れ楽らく開閉ストッパー付き
材質本体・窓:PS、フタ・持ち手:PP 質量(g)約160 寸法(cm)17.3×11.8×11.7
1セット(80個)
16,000 税込17,600
8日以内出荷

主な用途調整器直結用 仕様容器取り付け用 材質(本体)真鍮 タイプ日東ミニカプラ 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)11 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法Bs(Φmm)5 寸法Hs(mm)六角19
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途調整器直結用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ容器取り付け用(SF型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法(Hs)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の調色などに最適なミニ容器。
容量(mL)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
379 税込417
当日出荷


PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌 材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。 材質耐熱ガラス 形状 容量(mL)140 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×52 機能ロック
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。 材質耐熱ガラス 形状 容量(mL)200 直径(Φmm)約115 高さ(mm)55 質量(g)460 機能ロック 電子レンジ
1セット
4,098 税込4,508
4日以内出荷

超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。 V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
用途微量保存、超低温保存用など 材質強化硬質硝子 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×43 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 底形状円錐 口形状ねじ口
1箱(20組)
34,980 税込38,478
9日以内出荷