ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質亜鉛ダイキャスト
ねじピッチ1.25
ねじ径(mm)10
ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20~30mmと35~45mmの2種類。
材質アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ
仕様M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。
R&G オフセットミラーワイドジョイントは、ミラーを45mm外側に距離を広げ、ライダーの後方視界認識力を向上させます。視野範囲が広がることで目や頭の動きが少なくなり、ライダーの疲労を軽減します。左右ステー、ボルト、ボルトキャップがセットになっており、非常に簡単に取り付けられます。
幅(mm)+45
10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。
バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
仕様10mm専用
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)アダプター:18. 6
色ブラック
用途手工具の収納
色ミラー
材質スチール
トラスコ品番798-3352
幅(mm)48
高さ(mm)74
質量(g)100
タイプラチェット収納タイプ
奥行(mm)58
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
ハイビジミラー 補修部品 オフセットバー
#09020774デュアルフォークレシーバー用のチェーンフックアダプタ
1式
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状オフセット
ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:41561)用の補修品。・ミラーステー:ショート / M10正ネジ / 旧基準 / ブラック。・左右共通:片側1本入り
用途ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:41561)用の補修品。ミラーステー ショート / M10正ネジ / 旧基準 / ブラック。左右共通 / 1本入り
仕様旧基準
タイプショート
適合品番41561
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:41562)用の補修品。・ミラーステー:ショート / M10正ネジ / 旧基準 / クローム。・左右共通:片側1本入り
用途ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:41562)用の補修品。ミラーステー ショート / M10正ネジ / 旧基準 / クローム。左右共通 / 1本入り
仕様旧基準
タイプショート
適合品番41562
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。
コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。
形状オフセット
材質クロームバナジウム鋼
高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ
形状ストレート
ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。
オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)240
形状曲りシノ付
色ミラー仕様
質量(g)380
シノの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)240
形状曲りシノ付
色ミラー仕様
質量(g)380
シノの有無あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)315
形状ストレート
色ミラー仕様
質量(g)440
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
傾斜角度の大きいハンドルを装着した場合等に使用。ミラーステーの角度を修正します。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
3次元Rでミラーが前方にオフセット
スタンディング時の腕に干渉しなくなります
ステーには対候性に優れたネオンブラックメッキ
取付部分の倒しこみが可能です
ねじ径(mm)10
鏡面寸法(mm)Φ100
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
関連キーワード
1
2
3
次へ