オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)
紫外線99.9%カット
表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ
形状一眼型
本体質量(g)44
材質(レンズ)ポリカーボネート
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。
上、下段二つの換気システムの構造です。
度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可
トラスコ品番208-3553
材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン
形状ゴーグル型
幅(mm)195
質量(g)76.6
レンズ色クリア
機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.8
紫外線カット○
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
形状ゴーグル型
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
機能耐衝撃性、曇り止め
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
フレームの上部と側面の固定通気孔があります。
接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。
ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可
トラスコ品番208-3555
材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン
形状ゴーグル型
幅(mm)195
質量(g)73.4
レンズ色クリア
機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.8
紫外線カット○
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。
サイドに固定通気孔も付いています。
接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。
ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可
トラスコ品番208-3554
材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン
形状ゴーグル型
幅(mm)195
質量(g)74
レンズ色クリア
機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.8
紫外線カット○
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
軽作業用のスタンダードタイプ。曇り止め加工を施した耐傷性・耐衝撃性モデル
仕様曇り止めレンズ、耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能曇り止め加工、耐傷性・耐衝撃性
形状ゴーグル型
質量(g)54
フレーム色クリア
材質(フレーム)PVC
アイピースPC樹脂、表面ハードコートコート、裏面曇り止めコート
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。
OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
形状ゴーグル型
質量(g)120
規格ANSI Z87.1
レンズ色クリア
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。
柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
ANSI Z87.1適合品
EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
質量(g)180
規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品
形状ゴーグル型
レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
¥3,020
税込¥3,322
6日以内出荷
環境に優しい金属フリータイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製で、通気性に優れたベンチレーター付き。
用途安全用品(保護メガネ)
種別ゴーグル
形状ゴーグル型
色ブラック
サイズF
機能耐衝撃、通気性
材質(レンズ)ポリカーボネート
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと
耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。
細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
形状ゴーグル型
質量(g)180
規格ANSI Z87.1
レンズ色クリア
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220
レンズ色クリア
機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:72
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
安全最重要視構造タイプ。
形状ゴーグル型
機能広視界スーパーワイド形、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、30mm幅広布バンド付、接顔部黒クッションモルト付、めがね・マスク併用可、アイピース交換可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース
質量(g)145
フレーム色グレー半透明
材質(フレーム)塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
上下ダイレクトベンチレーション付。25mm幅広布バンド(長さ調整式)。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。耐衝撃PC球面2mm厚両面くもり止めアイピース入。
形状ゴーグル型
機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、くもり止めアイピース入、耐衝撃性
質量(g)90
材質(フレーム)ポリプロピレン
材質(接顔部)軟質エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネイト
レンズ厚さ(mm)2
静電防止加工付き、内部プロテクター機能付きで優れたフィット感と密閉性。粉塵が入りにくい構造、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
用途安全用品(保護メガネ)
種別ゴーグル
形状ゴーグル型
色ブラック
サイズF
機能静電気防止、耐衝撃
材質(レンズ)ポリカーボネート
軽量コンパクトタイプ。
形状ゴーグル型
機能広視界スーパーワイド形、軽量、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、調整式布バンド付、回転バンド式、マスク併用可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース
質量(g)52
フレーム色グレー半透明
材質(フレーム)塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
消防活動、林野作業、飛来粉じん作業、コンビナート、土木建築、鉄鋼、造船、自動車、防災など、全産業向けに最適。
機能ヘルメット取付用Uタイプ、難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド、耐衝撃PC球面2mm厚・両面防曇アイピース、上下ダイレクトベンチレーション付、めがね・マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合救急帽
質量(g)125
フレーム色グレー
材質(フレーム)ポリプロピレン
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
形状ゴーグル型
色クリア
質量(g)85
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)
形スペクタクル形
質量(g)24
タイプガスケットタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット
形状一眼型
質量(g)44
機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC
寸法(mm)157×159×57
色クリア×ブルー
質量(g)54
機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
関連キーワード